APPROVED VENDOR Phillips Tapping Plate Metal Skrue, Truss Head


filtre
StilModellDriverstørrelseHode Dia.HodehøydeLengdeStørrelsePris (eks. mva)
A
1VU61
#10.257 "0.069 "1 / 4 "#473NOK
B
1VU63
#10.257 "0.069 "1 / 2 "#489NOK
A
1VU62
#10.257 "0.069 "3 / 8 "#480NOK
A
1VU72
#20.384 "0.102 "5 / 8 "#8167NOK
B
1VU81
#20.448 "0.118 "1"#10276NOK
A
1VU79
#20.448 "0.118 "5 / 8 "#10199NOK
B
1VU75
#20.384 "0.102 "1.25 "#8254NOK
A
1VU77
#20.448 "0.118 "3 / 8 "#10192NOK
A
1VU70
#20.384 "0.102 "3 / 8 "#8141NOK
B
1VU80
#20.448 "0.118 "3 / 4 "#10242NOK
B
1VU68
#20.321 "0.086 "3 / 4 "#6143NOK
B
1VU76
#20.384 "0.102 "1.5 "#8282NOK
B
1VU69
#20.321 "0.086 "1"#6145NOK
A
1VU67
#20.321 "0.086 "5 / 8 "#6118NOK
B
1VU65
#20.321 "0.086 "3 / 8 "#6105NOK
A
1VU64
#20.321 "0.086 "1 / 4 "#6107NOK
B
1VU84
#20.448 "0.118 "2"#10393NOK
B
1VU86
#30.511 "0.134 "1"#12347NOK
B
1VU87
#30.573 "0.15 "3 / 4 "#14404NOK
B
1VU91
#30.573 "0.15 "2"#14325NOK
B
1VU85
#30.511 "0.134 "3 / 4 "#12322NOK
B
1VU88
#30.573 "0.15 "1"#14475NOK
A
1VU89
#30.573 "0.15 "1.25 "#14521NOK
B
1VU90
#30.573 "0.15 "1.5 "#14307NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?