APPROVED VENDOR A4 rustfritt stål (sammenlignbar med 316 rustfritt stål) Maskinskrue, Phillips, Pan Head


filtre
StilModellDriverstørrelseHode Dia.HodehøydeLengdeTrådstørrelsePris (eks. mva)
A
M55340.050.0020
#210.0mm3.95mm20ft.M5 x 0.887NOK
B
M55340.040.0016
#28.0mm3.25mm16M4 x 0.7116NOK
C
M55340.040.0020
#28.0mm3.25mm20ft.M4 x 0.796NOK
D
M55340.050.0010
#210.0mm3.95mm10 "M5 x 0.8163NOK
E
M55340.060.0012
#312.0mm4.75mm12 "M6 x 1125NOK
F
M55340.060.0020
#312.0mm4.75mm20ft.M6 x 179NOK
G
M55340.060.0010
#312.0mm4.75mm10 "M6 x 1144NOK
H
M55340.060.0016
#312.0mm4.75mm16M6 x 1123NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?