APPROVED VENDOR 18-8 Rustfritt stål Standard Split Lock Washer


filtre
StilModellPasser til boltestørrelserInne i Dia.Utenfor Dia.StørrelseTykkelseTykkelse ToleransePris (eks. mva)
A
1NY84.
#20.094 "0.172 "-0.02 "-43NOK
B
U51450.008.0001
#20.088 "0.172 "-2"-7NOK
C
1NY83.
#20.094 "0.172 "-0.02 "-183NOK
D
U51450.009.0001
#30.101 "0.195 "-0.025 "-26NOK
E
1NY86.
#30.107 "0.195 "-0.025 "-56NOK
F
1NY87.
#40.120 "0.209 "-0.025 "0.025 "232NOK
G
1NY89.
#50.133 "0.236 "-0.031 "-45NOK
H
U51450.012.0001
#50.127 "0.236 "-0.031 "-25NOK
I
1NY91.
#60.148 "0.25 "-0.031 "0.031 "19NOK
J
1NY90.
#60.148 "0.25 "-0.031 "0.031 "236NOK
K
1NY92.
#80.174 "0.293 "-0.04 "0.04 "454NOK
L
1NY94.
#100.200 "0.334 "-0.047 "0.047 "585NOK
M
1NY96.
#120.227 "0.377 "-0.056 "-89NOK
N
U51450.100.0001
1"1.003 "1.656 "-0.25 "-120NOK
O
1PA16
1"1.024 "1.656 "-0.25 "-540NOK
P
U51450.150.0001
1.5 "1.504 "2.419 "1.5 "0.375 "-461NOK
Q
U51450.125.0001
1.25 "1.254 "2.036 "1.25 "0.312 "-431NOK
R
U51450.112.0001
1.125 "1.129 "1.847 "1.125 "0.281 "-163NOK
S
1PA12
9 / 16 "0.574 "0.965 "-0.141 "0.141 "-
RFQ
T
U51450.056.0001
9 / 16 "0.564 "0.965 "-0.141 "-129NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?