Proto 1/2 tommers stikkontaktsett


Proto stikkontakter er egnet for skadede og gjenstridige festemidler, samt de som er laget av myke materialer som aluminium, bly og tinn.

filtre
Hodeform: Pære , Hodetype: standard , Isolert: Nei , Låse: Nei , Min. Arc Swing: 15 grader , Antall gearede tenner: 24 , Utgangstype: Bituttak - Ball , Total lengde: NA , Bevegelsesområde: 15 grader , Reversering: Ja , Sokkeldybde: standard , Tether-kapabel: Standardverktøy (tilbehør som trengs for deling) , Tips Type: Ball Hex
StilModellMaterialeContainerstørrelsecontainer typeMålingstypeAntall stykkerAntall poengSAE eller metriskStørrelsePris (eks. mva)
A
J54207
----15-Metric-3 774 NOK
B
J54201
----23-Metric-6 705 NOK
C
J54128
----27-SAE-9 850 NOK
D
J54205
----15-Metric-2 353 NOK
E
J54124
----26-SAE-8 412 NOK
F
J54206
----15-Metric-2 370 NOK
G
J54130T
-16 "x 15" x 2 1/2 "Blås Mold sakSAE30---6 654 NOK
RFQ
H
J54118S
-16 "x 11" x 2 1/2 "Blås Mold sakSAE18---4 081 NOK
RFQ
I
J54218
----54-Metric-14 833 NOK
J
J54132
----65-SAE-19 814 NOK
K
J54110
----15-SAE-2 677 NOK
L
J54118T
-16 "x 11" x 2 1/2 "Blås Mold sakSAE18---3 976 NOK
RFQ
M
J54302
----15-SAE-2 741 NOK
N
J54116AS
-16 "x 11" x 2 1/2 "Blås Mold sakSAE16---5 118 NOK
RFQ
O
J54115S
-16 "x 11" x 2 1/2 "Blås Mold sakSAE15---3 504 NOK
RFQ
P
J54211
----24-Metric-5 034 NOK
Q
J54209
----23-Metric-4 109 NOK
R
J54113
----19-SAE-4 545 NOK
S
J54109
----19-SAE-4 542 NOK
T
J54107
----15-SAE-4 043 NOK
U
J54101
----19-SAE-7 005 NOK
V
J54114
----15-SAE-2 773 NOK
W
J54105
----19-SAE-7 171 NOK
X
J54103
----15-SAE-4 164 NOK
Y
J54104
----11-SAE-3 206 NOK
Z
J54230T
-16 "x 15" x 2 1/2 "Blås Mold sakMetric30---5 735 NOK
RFQ
A1
J54210
----22-Metric-6 322 NOK

Stikkontakt

Proto stikkontakter er egnet for bruk med skadede og gjenstridige festemidler, samt de som er laget av myke materialer, som aluminium, bly og tinn. Disse Proto-støtkontaktene har en TorquePlus-konfigurasjon med en radius-hjørnedesign for å flytte spenningene bort fra hjørnene og jevnt fordele over et stort overflateareal. Den innvendige utformingen av disse stikkontaktene reduserer ytterligere avrunding av kantene og gir mer fleksibilitet til å slå ut slitte eller rustne fester. Disse Proto verktøysokkelsettene er tilgjengelige i 1/4, 3/8 og 1/2 tommers stasjonsstørrelser med krom, helpolert eller svart oksidfinish på Raptor Supplies.

Egenskaper

  • Disse Proto-støtkontaktene har en TorquePlus-konfigurasjon med en radius-hjørnedesign for å flytte belastningen bort fra hjørnene og jevnt fordele den over et stort overflateareal.
  • Den innvendige utformingen reduserer avrunding av kantene og gir mer fleksibilitet til å snu utslitte eller rustne fester.
  • De har sateng / krom / helpolert / svart oksidfinish for å motstå korrosjon på utsatte overflater.
  • Disse Proto-sokkelsettene er tilgjengelige i 1/4, 3/8 og 1/2 tommers stasjonsstørrelser.

Standarder og godkjenninger

  • ASME B107.1

Ofte Stilte Spørsmål

Hvilke faktorer må vurderes for å velge riktig stikkontaktsett?

  • Metriske eller SAE-målinger
  • Stasjonsstørrelse
  • Poeng

Hva er bedre - 6-punkts eller 12-punkts stikkontakter?

  • 12-punkts stikkontakter er ideelle for lette reparasjoner, men 6-punkts stikkontakter anbefales for tung fastnøkkel.
  • 6-punkts stikkontakter er mye mindre sannsynlig å skli av hjørner eller gjenstridige festemidler.

Hva er forskjellen mellom en skralle og en socket?

En skralle er et håndtak som smekker inn i den ene enden av sokkelen via en firkantet kobling. Den andre enden av stikkontakten passer over en feste. Skrallesett har en mekanisme som gjør at håndtaket kan stramme festet når du dreier det med klokken og roterer fritt ved å svinge det mot klokken.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?