GRAINGER Strapping av stål

Bånd av stål for å sikre middels til tunge belastninger som trekasser, i lagrings- eller forsendelsesapplikasjoner. Bærbare stålbånd med bølgekassedispenser for bærbarhet og enkel betjening. Kan også brukes til å binde gjenstander med uregelmessige eller grove kanter

filtre

GRAINGER -

Standard stålbånd

StilModellSakPris (eks. mva)
AOD2030DCoil88NOK
BQS-KRStrapping av stål71NOK
C43VN03Strapping av stål766NOK
C43VN02Strapping av stål788NOK
GRAINGER -

Stålbånd

StilModellBruddstyrkeSpolebreddeLengdeTykkelseBreddePris (eks. mva)
A3 / 8X.015 ST665 lb.3 / 8 "5229ft.0.015 "3 / 8 "8 789NOK
B52YU481180 lb.1 / 2 "300ft.0.02 "1 / 2 "843NOK
A52YU461275 lb.1 / 2 "3665ft.0.017 "1 / 2 "3 405NOK
B52YU471275 lb.1 / 2 "300ft.0.017 "1 / 2 "775NOK
B52YU521550 lb.5 / 8 "300ft.0.017 "5 / 8 "877NOK
C52YU511550 lb.5 / 8 "5300ft.0.017 "5 / 8 "3 662NOK
A52YU491900 lb.3 / 4 "2310ft.0.017 "3 / 4 "3 668NOK
B52YU501900 lb.3 / 4 "300ft.0.017 "3 / 4 "1 105NOK
GRAINGER -

Stroppeverktøysett, passer 3/4 tommers stroppbredde, 0.035 tommer tykk

ModellSakPris (eks. mva)
66DK13CQ7DQN17 572 NOK
GRAINGER -

Stroppforsegling, passer 5/8 tommers stroppbredde, 3/32 tommers forseglingslengde, vanlige forseglinger, 5

ModellSakPris (eks. mva)
52YU64CQ7EJZ4 909 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?