EAGLE Resirkulering av containere

Har HDPE-konstruksjon og hjul, noe som gjør dem bulker og rustfrie. Hjul kan rulle lett på en sinkbelagt stålaksel. Ergonomisk utformede håndtak sikrer enkel manøvrerbarhet og utmerket spissbalanse.

filtre

EAGLE -

E-handlevogn med hjul

StilModellKapasitetFARGEHøydeLengdeVektPris (eks. mva)
A1696Y65 gal.Gul42.5 "26 "32 kg4 000NOK
B1696 BLK65 gal.Svart42.5 "26 "32 kg4 057NOK
C1696GN65 gal.Grønn42.5 "26 "32 kg4 145NOK
A1697Y95 gal.Gul44 "36 "38 lb.4 471NOK
B1697 BLK95 gal.Svart44 "36 '' "38 lb.4 618NOK
C1697GN95 gal.Grønn44 "36 '' "38 lb.4 752NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?