Maskinskruer

filtre

Raptor Supplies tilbyr et bredt utvalg maskinskruer fra merker som APM Hexseal, Disco, Fabory, Grainger, Lisle, ...Les mer

GRAINGER -

Machine Screw Round 10-24 X 2 Length, 50PK

ModellSakPris (eks. mva)
U51211.019.0200AH3EUZ107NOK
GRAINGER -

Kryss forsenket hevet ostehodeskrue, M4 x 0.70 Mm, 35 mm lengde, 100PK

ModellSakPris (eks. mva)
M51340.040.0035CD3WNH264NOK
GRAINGER -

Kryss forsenket hevet ostehodeskrue, M3 x 0.50 Mm, 8 mm lengde, 100PK

ModellSakPris (eks. mva)
M51340.030.0008CD3WCA84NOK
GRAINGER -

Kryss forsenket hevet ostehodeskrue, M3 x 0.50 Mm, 30 mm lengde, 100PK

ModellSakPris (eks. mva)
M51340.030.0030CD3WBD113NOK
GRAINGER -

Raised Cheesehead Screw, M2.5-0.45 Mm, Stainless Steel, 5 Mm L, 100PK

ModellSakPris (eks. mva)
M51340.025.0005CD3FTJ82NOK
GRAINGER -

Raised Cheesehead Screw, M5 x 0.80 Mm, Stainless Steel, 8 mm Length, 100PK

ModellSakPris (eks. mva)
M51340.050.0008CD3FTL172NOK
GRAINGER -

Cross Recessed Countersunk Head Screw, M5 x 0.80 Mm, 40 mm Length, 50PK

ModellSakPris (eks. mva)
M51300.050.0040CD3VVP184NOK
GRAINGER -

Kryss forsenket hevet ostehodeskrue, M6 x 1 Mm, 12 mm lengde, 50PK

ModellSakPris (eks. mva)
M51340.060.0012CD3VWJ210NOK
LISLE -

Cylinder Hone Stone låseskrue

ModellSakPris (eks. mva)
LS/16330CD8EHY9NOK
Se detaljer
LISLE -

Hjul og skruer

ModellSakPris (eks. mva)
LS/19172CD8ENH413NOK
Se detaljer
LISLE -

Høy-lav skrue

ModellSakPris (eks. mva)
LS/19302CD8EPC9NOK
Se detaljer
LISLE -

Pusher Skrue

ModellSakPris (eks. mva)
LS/25470CD8EYD364NOK
Se detaljer
LISLE -

Philips Bit, #3

ModellSakPris (eks. mva)
LS/29550CD8FCZ23NOK
Se detaljer
LISLE -

Skruemontering

ModellSakPris (eks. mva)
LS/43670CD8FUT591NOK
Se detaljer
LISLE -

Settskrue, stikkontakt, 1 / 2-20 størrelse

ModellSakPris (eks. mva)
LS/46620CD8FXR12NOK
Se detaljer
LISLE -

Knapphodeskrue

ModellSakPris (eks. mva)
LS/50220CD8FZP9NOK
Se detaljer
LISLE -

Låseskrue

ModellSakPris (eks. mva)
LS/71450CD8HCL22NOK
Se detaljer
1...1112

Maskinskruer

Raptor Supplies tilbyr et bredt utvalg maskinskruer fra merker som APM Hexseal, Disco, Fabory, Grainger, Lisle, Mikroplast, Texas Pneumatic Tools & Temper-Pruf-skruer. De er designet for å sikre paneler og deler gjennom eksisterende hull på elektronisk utstyr, motorer og store maskiner.

Ofte Stilte Spørsmål

Hva er forskjellen mellom maskinskruer og bolter?

  • Maskinskruer har et slisset hode, mens bolter har et sekskanthode.
  • For å installere en maskinskrue, plasser en flat-heat- eller Philips-skrutrekker i sporhodet og snu det. Skruen kan fjernes ved å vri skrutrekkeren i motsatt retning (mot klokken).
  • Bolter har et sekskanthode i stedet for et slisset hode. For å montere en bolt, plasser en sekskantsokkel over hodet og snu den.
  • Maskinskruer er generelt mindre enn bolter. Maskinskruer er mindre enn 1 tomme lange, mens bolter kommer i en rekke størrelser, med noen av dem som er over 2 tommer lange.

Hvilke standarder overholder disse maskinskruene?

Disse maskinskruene overholder standardene AN, ASME, ASTM, CSA, DIN, EHEDG, FDA, Federal Specifications, IFI, ISO, JIS, Military Specifications, MS90728-10, NAS, SAE og UL.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?