APM HEXSEAL Maskinskruer

Pre-assembled self-sealing screws with a silicone rubber seal available in standard and metric thread sizes. Have a Phillips drive head and can withstand pressures up to 6000 psi

filtre

APM HEXSEAL -

Selvforseglingskruer

StilModellDriverstørrelseHode Dia.HodehøydeHullstørrelseLengdeTrådstørrelsePris (eks. mva)
ABACIHZZZZAAZZ#10.238 "0.08 "0.125 til 0.129 "1 / 4 "4-4021NOK
ABACINZZZZAAZZ#10.238 "0.08 "0.125 til 0.129 "1 / 2 "4-409NOK
ABACIJZZZZAAZZ#10.238 "0.08 "0.125 til 0.129 "5 / 16 "4-409NOK
ABACIKZZZZAAZZ#10.238 "0.08 "0.125 til 0.129 "3 / 8 "4-409NOK
ABAFHRZZZZAAZZ#20.347 "0.115 "0.173 til 0.179 "3 / 4 "8-3211NOK
ABAFHNZZZZAAZZ#20.347 "0.115 "0.173 til 0.179 "1 / 2 "8-3210NOK
ABAEHVZZZZAAZZ#20.294 "0.097 "0.147 til 0.152 "1"6-3211NOK
ABAEHPZZZZAAZZ#20.294 "0.097 "0.147 til 0.152 "5 / 8 "6-3210NOK
ABAEHKZZZZAAZZ#20.294 "0.097 "0.147 til 0.152 "3 / 8 "6-329NOK
ABAEHHZZZZAAZZ#20.294 "0.097 "0.147 til 0.152 "1 / 4 "6-32-
RFQ
ABAFHVZZZZAAZZ#20.347 "0.115 "0.173 til 0.179 "1"8-3212NOK
ABAFHKZZZZAAZZ#20.347 "0.115 "0.173 til 0.179 "3 / 8 "8-329NOK
ABAEHRZZZZAAZZ#20.294 "0.097 "0.147 til 0.152 "3 / 4 "6-3210NOK
ABAEHNZZZZAAZZ#20.294 "0.097 "0.147 til 0.152 "1 / 2 "6-329NOK
ABAGHNZZZZAAZZ#30.403 "0.133 "0.199 til 0.204 "1 / 2 "10-3211NOK
ABAKERZZZZAAZZ#30.517 "0.175 "0.265 til 0.269 "3 / 4 "1 / 4-2010NOK
ABAGHKZZZZAAZZ#30.403 "0.133 "0.199 til 0.204 "3 / 8 "10-3212NOK
ABAKENZZZZAAZZ#30.517 "0.175 "0.265 til 0.269 "1 / 2 "1 / 4-209NOK
ABAKEVZZZZAAZZ#30.517 "0.175 "0.265 til 0.269 "1"1 / 4-2011NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?