PETERSEN PRODUCTS Hydrostatiske testpumper

filtre

PETERSEN PRODUCTS -

938-9 serie bærbar hydrostatisk pumpe

StilModellTrykkStørrelsePris (eks. mva)
A938-27818-8--8 274NOK
B938-27819-8--23 399NOK
C938-92101000 PSI15 "x 21" x 44 "261 713NOK
RFQ
D938-91252500 psi24 "x 9.5" x 10.5 "155 538NOK
RFQ
C938-92363600 psi15 "x 21" x 44 "269 632NOK
RFQ
D938-919910000 psi24 "x 9.5" x 10.5 "155 538NOK
C938-929910000 psi15 "x 21" x 44 "324 659NOK
RFQ
PETERSEN PRODUCTS -

938-9 serie hydrostatisk pumpe, membran stil

Petersen Products 938-9-serien hydrostatiske pumper brukes til å overføre hydraulisk kraft ved å konvertere mekanisk energi til væskestrøm og trykk. De har en 16-liters polyetylentank og en hengslet ramme som gir enkel tilgang til motoren. Disse bærbare pumoene er tilgjengelige i varianter på 9.5 gpm ved 550 psi og 35 gpm ved 290 psi.

StilModellPris (eks. mva)
A938-9335-H105 152NOK
RFQ
B938-9309556 162NOK
B938-93095-H62 475NOK
PETERSEN PRODUCTS -

938-9 serie hydrostatisk pumpe, stempel stil

Petersen Products 938-9-serien hydrostatiske pumper i stempelstil tilbyr en rask, sikker og enkel metode for hydrostatisk testing. Disse pumpene er designet for testing av varmevekslerrør, rør og trykkbeholdere. De har en enkel luftdrevet pumpe, selvsmørende luft over vannforsterker og en lettlest trykkmåler for forbedret ytelse og operasjoner. Disse pumpene er utstyrt med en 10 fot høytrykksslange, hurtigkoblinger og en låsbar aluminiumsverktøykasse for praktisk oppbevaring.

StilModellPris (eks. mva)
A938-9310H61 420NOK
A938-931050 953NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?