HUSQVARNA Boretilbehør

Inkluderer forlengelsesgjenger for kjernebor og gjengede akseladaptere for bruk med diamantborekroner i mur- og betongboringsoperasjoner. Kompakt design for enkel installasjon og utskifting. Tilgjengelig i 6 og 12 tommers lengder

filtre

HUSQVARNA -

Kjernebitforlengelse

StilModellKjørestørrelseLengdePris (eks. mva)
AT-4100061-1 / 4-7 Tråd x 6 "L6"2 049NOK
AT-4200121-1 / 4-7 Tråd x 12 "L12 "2 864NOK
BT-4150075 / 8-11 Tråd x 6 "L6"1 521NOK
CT-4150125 / 8-11 Tråd x 12 "L12 "2 106NOK
HUSQVARNA -

Gjengede akseladaptere

StilModellKjørestørrelsePris (eks. mva)
AT-4204151-1 / 4-7 Kvinne Til 5 / 8-11 Mann1 595NOK
BT-4154205 / 8-11 Kvinne Til 1 1 / 4-7 Mann2 043NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?