STRONG HOLD Bokseskap

Sammensatte garderobeskap laget av 12-gauge varmvalset stål for å tåle tøffe miljøer. Har 2 hyller på hvert boksskap med en belastning på 775 lb og 6-tommers høye, 7-gauge ben for enkel portabilitet ved bruk av gaffeltrucker eller pallejekker

filtre

STRONG HOLD -

Industrielle skap

StilModellSakPris (eks. mva)
A25-18-3TMTBoksskap21 194NOK
B66-1/2DS-4TMT-244Boksskap/garderobekombinasjon77 229NOK
C106-18-1TSLGarderobeskap121 911NOK
D106-18-2TSLGarderobeskap149 117NOK
E106-24-2TPL-20DBGarderobeskap207 263NOK
F1.65.6-184Garderobeskap27 722NOK
G26-24-2TPL-4DBGarderobeskap56 944NOK
H3.55-18-3TMTGarderobeskap41 688NOK
D46-18-2TSLGarderobeskap64 939NOK
E46-24-2TPL-8DBGarderobeskap86 258NOK
I4.76-34-V-2TPLGarderobeskap66 373NOK
J55-18-3TMTGarderobeskap61 152NOK
D66-18-2TSLGarderobeskap85 447NOK
E66-24-2TPL-12DBGarderobeskap123 496NOK
D86-18-2TSLGarderobeskap120 940NOK
E86-24-2TPL-16DBGarderobeskap165 165NOK
STRONG HOLD -

Boksskap

StilModellSamlet breddeSkapkonfigurasjonLåsesystemNivåetÅpningsdybdeÅpningshøydeÅpningsbreddeGenerell dybdePris (eks. mva)
A75-18-3TMT82 "(4) Bred, (12) Person1-PointTre18 "18 "18 "18 "76 978NOK
B86-24-2TPL98 "(4) Bred, (8) Person3-punkts låsesystemTo21.5 "32.75 "21.5 "24 "100 490NOK
C106-24-2TPL122 "(5) Bred, (10) Person3-punkts låsesystemTo21.5 "32.75 "21.5 "24 "128 402NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?