Bjelkeklemmer

filtre

ZSI-FOSTER -

Bjelkeklemme, 1/2 tomme flenstykkelse, stål

ModellSakPris (eks. mva)
BCLCF3UPL89NOK
APPROVED VENDOR -

Klemmebjelke - pakke med 50 stk

ModellSakPris (eks. mva)
3KG70AC9UVP1 355 NOK
COOPER B-LINE -

Eam klemme med rør- og rørhenger, stål, 1/2 tomme, 1/2 tomme til 3/4 tomme handelsstørrelse

ModellSakPris (eks. mva)
BG-8-12-C2CN9REB76NOK
SOUNDTUBE -

Bjelkeklemme, gallonvanisert stål, 1 1/4 tomme gjengestørrelse

ModellSakPris (eks. mva)
AC-BC1CU3CLF279NOK
ANVIL -

3/8 Imp Plated Wide Throat Beam Clamp

ModellSakPris (eks. mva)
0560009193BT9WTT55NOK
Se detaljer
CALBRITE -

Rettvinklet bjelkeklemme, 3.8 tommers høyde, 3 tommers totalbredde, 1.625 U boltgjengelengde

ModellSakPris (eks. mva)
S60000RB00CL2LVP340NOK
Se detaljer
COOPER B-LINE -

Bjelkeklemme, 3/4 tomme flensbredde, 300 lbs. Lastekapasitet, stål

ModellSakPris (eks. mva)
B210AZNCH7LYG-
RFQ
COOPER B-LINE -

Bjelkeklemme, 5/8 tomme flensbredde, 800 lbs. Lastekapasitet, stål

ModellSakPris (eks. mva)
B210ZNCH7LYH-
RFQ
1...56

Bjelkeklemmer

Bjelkeklemmer brukes ofte til å feste og henge gjengestenger, armaturer og ledninger til bjelkeflenser. Raptor Supplies tilbyr et bredt utvalg av bjelkeklemmer fra merker som Caddy, Harrington og Super-Strut. Disse bjelkeklemmene har en kanal/EMT-monteringsmulighet for enkel installasjon i stålbygninger, lager og fabrikker. Mesteparten av Caddy bjelkeklemmer har en push-to-install design for å enkelt skyve den gjengede stangen gjennom monteringshull og en maksimal lastekapasitet på 100 lb med kjeveåpninger på opptil 1/2 tomme. Disse avtagbare og justerbare bjelkeklemmene er videre utstyrt med en manuelt betjent låsemutter for å sikre en sikker tilkobling.
For å redusere I-strålespenninger, Harrington bjelkeklemmer har stålkjever designet for å fordele belastninger (maks. 20000 lb) bort fra flenskantene og permanente og midlertidige monteringsmuligheter for å imøtekomme både flate og koniske I-bjelker. Velg fra et bredt utvalg av disse bjelkeklemmene tilgjengelig i formbart jern, stål og fjærstålhusmaterialer, på Raptor Supplies.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?