PROTEKTIVE PAK

Film Static Shield, 1000-serien, 1.22 x 914 m rull
Varenummer: CM6VFT
Modell: 1000R 48X3000
19 699 NOK / enhet
RFQ
Statisk skjoldveske, 1000-serien Metal-In, 455 x 455 mm størrelse, pakke med 100
Varenummer: CM6VGR
Modell: 1001818
1 086 NOK / enhet
RFQ
Statisk skjoldveske, 1000-serien Metal-In, 200 x 305 mm størrelse, pakke med 100
Varenummer: CM6VJC
Modell: 100812
309NOK / enhet
RFQ
Statisk skjoldveske, 1500-serien metall-ut, glidelås, 150 x 200 mm størrelse, pakke med 100
Varenummer: CM6VLL
Modell: 150Z68
544NOK / enhet
RFQ
Luftioniseringstestsett
PROTEKTIVE PAK

Luftioniseringstestsett

Varenummer: CM6VNC
Modell: 19443
22 851 NOK / enhet
RFQ
Magsnap 360 armbånd, dobbelt, metall, medium
Varenummer: CM6VNQ
Modell: 19887
535NOK / enhet
RFQ
Veske, glidelås, størrelse 200 x 255 mm, skrivepanel, ESD-logo, pakke med 100
Varenummer: CM6VQE
Modell: 203025
514NOK / enhet
RFQ
Veske, ledende, 405 x 455 mm størrelse, pakke med 100 stk
Varenummer: CM6VQY
Modell: 203675
862NOK / enhet
RFQ
Smock, Statshield, jakke med mansjetter, blå, medium, med 2 fargestoff-sublimering
Varenummer: CM6VTV
Modell: 221421SS
1 189 NOK / enhet
RFQ
Smock, Statshield, jakke med mansjetter, blå, XL, med 2 fargestoff-sublimering
Varenummer: CM6VUF
Modell: 221423SS
1 189 NOK / enhet
RFQ
Armbånd, Justerbar Elastikk, Cam-Lock, 10mm
Varenummer: CM6VXK
Modell: 229600
83NOK / enhet
RFQ
Jordfestepunkt, Europlugg, 3 x 10 mm studs, tysk
Varenummer: CM6WAL
Modell: 231145
219NOK / enhet
RFQ
Jordbindingspunkt, Europa, 2 x 4 mm sokler, 1 x 10 mm stud
Varenummer: CM6WAN
Modell: 231170
211NOK / enhet
RFQ
Etikett, følsomhet, engelsk, 38 x 76 mm størrelse, rull på 1000
Varenummer: CM6WGP
Modell: 242125
328NOK / enhet
RFQ
Tape, Wescorp, maskering, høy temperatur, 12 x 54.8 m størrelse
Varenummer: CM6WHR
Modell: 242278
47NOK / enhet
RFQ
Tape, Wescorp, Clear, ESD, 48 x 65.8 m, 76.2 mm kjerne
Varenummer: CM6WJC
Modell: 242296
206NOK / enhet
RFQ
Sirkulært ledende kontaktdeksel, 1000/etui
Varenummer: CM6WLT
Modell: 34233
8 880 NOK / enhet
RFQ
Flaske, HDPE Durastatic, GHS-etikett, acetontrykt, 180 ml, grønn
Varenummer: CM6WMQ
Modell: 35258
352NOK / enhet
RFQ
Flaske, Durastatic, 180 ml, HDPE, acetontrykt oransje
Varenummer: CM6WMV
Modell: 35271
264NOK / enhet
RFQ
Ledende koblingsdeksel, D-Sub, 1000/etui
Varenummer: CM6WQY
Modell: 35785
10 132 NOK / enhet
RFQ
Trigger sprayflaske, 240 ml, Durastatic, gul
Varenummer: CM6WRK
Modell: 35796
159NOK / enhet
RFQ
Arrangørsamling, arbeidsstasjon
Varenummer: CM6WRR
Modell: 35873
562NOK / enhet
RFQ
Kretskortavsender med skum, 102 x 102 x 54 mm Størrelse
Varenummer: CM6WTA
Modell: 37051
72NOK / enhet
RFQ
Åpen spole/dypperørsboks, 610 x 51 x 229 mm størrelse
Varenummer: CM6WTR
Modell: 37131
98NOK / enhet
RFQ
Inplant Handler, 184 x 184 x 19 mm Cellestørrelse
Varenummer: CM6WTT
Modell: 37155
527NOK / enhet
RFQ
Plantehåndterer, justerbar, 75 celler, 102 x 95 x 25 mm størrelse
Varenummer: CM6WUN
Modell: 38703
702NOK / enhet
RFQ
Matte, Statfree, Z2, 3-lags, 3.2 x 0.9 x 1.8 m, grå
Varenummer: CM6WVJ
Modell: 42557
4 259 NOK / enhet
RFQ
Fuktighetskort, 4-punkts, 100/kan
Varenummer: CM6WVX
Modell: 4HIC100
276NOK / enhet
RFQ
Kutter, Heavy Duty Standard Flush, Standard
Varenummer: CM6WYY
Modell: 5812
1 077 NOK / enhet
RFQ
Armbånd, safir, juvel, elastisk justerbar, 10 mm
Varenummer: CM6WZA
Modell: 60001
151NOK / enhet
RFQ
Ledning kveilet, blå, 2.4 m, 10 mm/10 mm størrelse, 2 Meg ohm motstand
Varenummer: CM6WZL
Modell: 60363
108NOK / enhet
RFQ
Armbånd, juvel, metall, stort, dobbel, 4 mm
Varenummer: CM6WZY
Modell: 60714
534NOK / enhet
RFQ
Mattesett, Statfree T2 Plus, dissipativ, 1.5 x 0.6 x 0.9 m, gummi, grå
Varenummer: CM6XAM
Modell: 66426
1 521 NOK / enhet
RFQ
Hanske, ESD, Inspeksjon, Liten, Par
Varenummer: CM6XBM
Modell: 68120
95NOK / enhet
RFQ
Kutter, Medium Taper Relief Flush, Lang
Varenummer: CM6XDP
Modell: 7222
1 094 NOK / enhet
RFQ
Matte, Statfree CV280, 2 x 0.9 x 1.2m, ledende, svart
Varenummer: CM6XFQ
Modell: 80172
2 442 NOK / enhet
RFQ
Sammenlåsende gulvsystem, 18.5 x 18.5 tommer, ledende, hvit
Varenummer: CM6XGU
Modell: 8432FS
6 678 NOK / enhet
RFQ
Overhead luftionisator, med strømkilde, uten plugg
Varenummer: CM6XHR
Modell: 9310-NR
15 044 NOK / enhet
RFQ
Statisk dissipativ ansiktsmaske, stor/ XL, hvit
Varenummer: CM6XHZ
Modell: 97554
290NOK / enhet
RFQ
Håndleddsstropp, justerbar metall, 1.8 m ledning
Varenummer: CM6XJU
Modell: AMWS61M
405NOK / enhet
RFQ
Verifikasjonstester, for kontinuerlige monitorer
Varenummer: CM6XKF
Modell: CTE701
14 732 NOK / enhet
RFQ
Fuktsperrepose, Dri-Shield 3000. Størrelse 508 x 610 mm, pakke med 100 stk.
Varenummer: CM6XLH
Modell: D302024
5 148 NOK / enhet
RFQ
Fuktsperrepose, Dri-Shield 3000, 102 x 660 mm størrelse, pakke med 100 stk.
Varenummer: CM6XLJ
Modell: D30426
1 310 NOK / enhet
RFQ
Fuktsperrepose, Dri-Shield 3700, 102 x 152 mm størrelse, pakke med 100
Varenummer: CM6XMC
Modell: D3746
768NOK / enhet
RFQ
Avloddeflett, blyfri, 2.54 x 7.62m
Varenummer: CM6XMW
Modell: LF-D-25
297NOK / enhet
RFQ
Static Shield Bag, PCL100 Clean Series, Metal-In, 255 x 305 mm størrelse, pakke med 100
Varenummer: CM6XNZ
Modell: PCL1001012
445NOK / enhet
RFQ
Statisk skjoldveske, 1000-serien Metal-In, 255 x 405 mm størrelse, pakke med 100
Varenummer: CM6VFW
Modell: 1001016
495NOK / enhet
RFQ
Statisk skjoldveske, 1000-serien Metal-In, 255 x 455 mm størrelse, pakke med 100
Varenummer: CM6VFX
Modell: 1001018
491NOK / enhet
RFQ
Statisk skjoldveske, 1000-serien Metal-In, 50 x 150 mm størrelse, pakke med 100
Varenummer: CM6VHD
Modell: 10026
89NOK / enhet
RFQ
Skjøteledning, For Wave Distortion Monitor Strømadapter, 0.9m
Varenummer: CM6VME
Modell: 19264
143NOK / enhet
RFQ
Combo Tester X3
PROTEKTIVE PAK

Combo Tester X3

Varenummer: CM6VMF
Modell: 19270
16 624 NOK / enhet
RFQ
Combo Tester X3, med stativ
Varenummer: CM6VMG
Modell: 19271
19 840 NOK / enhet
RFQ
12...2425

Om PROTEKTIVE PAK

Protektive Pak, et undermerke til DESCO, ble grunnlagt i 1989, og produserer ESD-emballasjeløsninger for materialhåndterings- og produksjonsindustrien. Med hovedkontor i Chino, California, USA, inkluderer merkets omfattende katalog termoformede produkter, Velostat-beholdere, ESD-poser, tape og mer. Beskyttende Pak Plastek sammenleggbare oppbevaringsbeholdere er laget av ekstruderte, kraftige polypropylenmaterialer for å håndtere tøffe industrielle forhold. De er kjemiske og fuktbestandige og mister ikke sine skjermings- og statiske ladningsegenskaper over tid. Disse beholderne har en design i ett stykke med en ståltrådramme for ekstra styrke.
Kunder som søker etter merkets ESD-poser eller -beholdere kan se etter modell, vare eller kryssreferansenummer på nettsiden vår. Vi henter også direkte alternativer for forskjellige gamle og utgåtte produkter uten noe minimumsbestillingsantall som kreves for å legge inn bestillinger.

Be om MRO Sourcing

Adresse

Raptor Supplies BV Choorhoekseweg 8,
4424 NW, Wemeldinge
KVK number: 81252625

Støtte

+ 31 20 2170638info@raptorsupplies.com