DEVCON

Devcon er et undermerke av ITW (Illinois Tool Works) som leverer lim, tetningsmidler og tape for reparasjons-, vedlikeholds- og overhalingsapplikasjoner som brukes i stålverk, oljeraffinerier, garverier og papirfabrikker. Les mer

filtre

Lim Tetningsmidler og tape

1428014285150471504314250117001582010270142651585011410DF039

Lim Tetningsmidler og tape filtre

epoxy

Egnet for liming av arbeidsstykker i glass, metall, keramikk, betong og tre med en maksimal skjærstyrke på 1900 psi. Krever 3- til 6-minutters arbeidstid inkludert påføring, tørking og innstillingstid

Epoxy 25 ml rør
Varenummer: AE2YZP
Modell: 14250
200NOK / enhet
Legg i handlevognen

Epoxy applikator tilbehør

Bredt utvalg av epoksy applikatordyser som er egnet for bruk med epoksyutleveringspistoler i metallbearbeiding, sementplater og gulv tackling. Har en vri på design for enkel installasjon og rask utskifting. Tilgjengelig i blandingsforholdsvarianter 4: 1, 1: 1, 2: 1 og 10: 1

Dyse Epoxy Mix
Varenummer: AD9NKA
Modell: 14285
53NOK / enhet
Legg i handlevognen
Dyse Epoxy Mix
Varenummer: AD9NKB
Modell: 15047
85NOK / enhet
Legg i handlevognen

Epoxy applikatorer

Designet for utlevering av epoksyløsninger for liming av arbeidsemner av glass, metaller, keramikk, betong og tre. Har et grep som er lett å gripe med en trigger-type kontroll for utmattelsesfri drift ved langvarig bruk

Pistolapplikator
Varenummer: AD9NJZ
Modell: 14280
2 197 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Pistolmanual
DEVCON

Pistolmanual

Varenummer: AD9NKC
Modell: 15043
11 446 NOK / enhet
Legg i handlevognen

tetningsmidler

  • Reparasjonskitt
  • Reparasjonskitt
Artikkel (2)
Flexane 80 Kitt, Urethane, 4 lb, Kit, Blk
Varenummer: CP3NDN
Modell: 15850
6 266 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Kantforsegling
Varenummer: CP3NDQ
Modell: DF039
643NOK / enhet
Legg i handlevognen

Om DEVCON

Devcon-katalogen inkluderer en omfattende serie med tetningsmidler, dispenserpistoler og miksere, lim og epoksyrør. Merkets pistolapplikatorer er designet for presis dispensering av epoksyblandinger for oppgaver som fylling, tildekking og forsegling av elektroniske komponenter i reparasjons- og loddeapplikasjoner. Disse applikatorene er utstyrt med et ergonomisk håndtak som gir et komfortabelt grep, sammen med en utløserkontrollmekanisme som sikrer nøyaktig dispensering. Devcon manuelle våpen er designet for påføring og dispensering av merkevarens 4:1-forhold uretaner, egnet for både reparasjons- og monteringsformål. De muliggjør uanstrengt lasting, noe som gir rask og enkel forberedelse.

Ting å vurdere

Kryssreferanse alternativer

Noen Devcon MPN-er krysser individuelle referanser til tilsvarende 3M, Westward og COX. Så hvis du leter etter en konkurrent som enten er utsolgt eller foreldet, er sjansen stor Raptor Supplies har tilsvarende Devcon-produkter tilgjengelig.

Levering

Disse Devcon-produktene er store til små i størrelse. De krever nøye emballasje, da noen varer kan bli skadet under frakt. Derfor blir disse varene levert med budforsendelse og luftfrakt for minimal nedetid.

Store handelsnavn

Ofte Stilte Spørsmål

Hvilken overflatebehandling bør vi passe på når vi bruker Devcon-produkter?

  • Sørg for at overflaten er grundig tørr for å forhindre negativ innvirkning på bindingsstyrken.
  • Fjern all overflateforurensning, som maling, rust og smuss, ved å bruke metoder som sandblåsing, sliping eller mekaniske midler.
  • Avfett overflaten med Devcon Cleaner Blend 300 avfettingsmiddel.
  • Slip overflaten for å lage en ru tekstur og oppnå ønsket overflateprofil.
  • Påfør passende Devcon-primer for optimale resultater.

Hva er de kompatible overflatene der vi kan bruke Devcon-produkter?

  • Metal
  • Gummi
  • Aluminium
  • Betong

Hvordan bruke Devcon pistolapplikatorer?

  • Forberedelse: Sørg for at du har Devcon-lim- eller epoksykassetten som er kompatibel med pistolapplikatoren før du begynner.
  • Sett inn kassetten: Juster kassettens munnstykke med pistolens dispenseringsspiss og sett kassetten inn i pistolapplikatoren.
  • Sikre kassetten: Bruk låsemekanismen eller strammemekanismen som følger med for å sikre kassetten, avhengig av utformingen av pistolapplikatoren. Dette vil garantere at patronen er godt festet.
  • Dispensering: Med den ene hånden på håndtaket og den andre holder patronen, ta godt tak i pistolapplikatoren. For å starte lim- eller epoksydispenseringen, klem på avtrekkeren. For å kontrollere materialets flyt, bruk konsekvent, kontrollert trykk på avtrekkeren.
  • Påføring: Pek dispenseringsspissen på riktig sted for påføring av lim eller epoksy. For å holde en jevn flyt, flytt pistolapplikatoren jevnt over overflaten mens du holder nede avtrekkeren.
  • Etterbehandling: Slipp utløseren for å stoppe utmatingen når ønsket mengde lim eller epoksy er påført. For å unngå materialblokkering eller uttørking, om nødvendig, rengjør dispenseringsspissen.
  • Patronfjerning: Følg produsentens anvisninger og ta patronen ut av pistolapplikatoren når påføringen er ferdig. Den tomme patronen skal kastes på riktig måte.