Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

YORK S1-026-34089-000 Akkumulatortank, 3/4 tommers ID, 49 oz | CV4GBB 208N92

YORK S1-026-34089-000 Accumulator Tank, 3/4 Inch ID, 49 oz

På lager
Vare: CV4GBB Modell: S1-026-34089-000Kryssref: 208N92

Få tak i det Mai 9, Torsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

2 360 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTank

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.665
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellPris
YORK S1-026-34090-000 Akkumulatortank, 7/8 tommer, 60 oz | CV4GBC 208N91 S1-026-34090-0002 397 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

YORK S1-026-34089-000 Accumulator Tank, 3/4 Inch ID, 49 oz
2 360 NOK / enhet