Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

YORK S1-025-33379-003 Vendeventil, 24V, 6W med ledningsnett | CV4GGB 209C15

YORK S1-025-33379-003 Reversing Valve, 24V, 6W With Wire Harness

På lager
Vare: CV4GGB Modell: S1-025-33379-003Kryssreferanse: 209C15

Få tak i det Mai 20, mandag
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
5 394 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVentil

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.71
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellSakPris
YORK S1-025-31884-000 Kompressor ledningsnett, 40 tommer med plugg | CV4GFY 209F25 S1-025-31884-000Wire Harness506NOK
YORK S1-031-01278-000 Utladningssensor, røde ledninger | CV4GFZ 208T49 S1-031-01278-000Sensor1 122 NOK
YORK S1-373-03481-717 Flammesensor ledningsnett, 18 AWG | CV4GGA 209F21 S1-373-03481-717Wire Harness642NOK
YORK S1-025-41241-000 Ledningsnett med støpsel | CV4GGC 209F30 S1-025-41241-000Støpsel742NOK
YORK S1-025-26387-016 Motorledningsnett med plugg | CV4GGD 208Y68 S1-025-26387-016Støpsel870NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

YORK S1-025-33379-003 Reversing Valve, 24V, 6W With Wire Harness
5 394 NOK / enhet