Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

YANKEE 435-0.376 Chucking Reamer 0.3760 In | AB4WQG 20G921

YANKEE 435-0.376 Chucking Reamer 0.3760 In

På lager
Vare: AB4WQG Modell: 435-0.376Kryssref.: 20G921
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
693NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakChucking Reamer
Skjærende retningHøyre hånd
Desimal ekvivalent0.376 "
DimensjonstypeDesimal tommer
FinishBright
Fløytelengde1.75 "
Venstre / høyre håndHøyre kutting
MaterialeHigh Speed ​​Steel
Antall fløyter6
Total lengde7"
ShankRett
Shank Dia.0.31 "
Skaftstørrelse0.31 "
Skaft TypeRett
Størrelse0.376 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0765
Skipets høyde (cm)1.59
Skipets lengde (cm)1.59
Skipets bredde (cm)20.32
HS kode8207600035
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellMetrisk størrelseDesimal ekvivalentDimensjonstypeAntall fløyterTotal lengdeShank Dia.SkaftstørrelseStørrelsePris
YANKEE 435-0.228 Chucking Reamer 1 0.2280 In | AB4WKF 20G804 435-0.228-0.228 "Metalltråd66"0.07 "0.217 "#1641NOK
YANKEE 435-0.221 Chucking Reamer 2 0.2210 In | AB4WKG 20G805 435-0.221-0.221 "Metalltråd66"0.073 "0.217 "#2605NOK
YANKEE 435-0.213 Chucking Reamer 3 0.2130 In | AB4WKH 20G806 435-0.213-0.213 "Metalltråd65"0.076 "0.207 "#3622NOK
YANKEE 435-0.209 Chucking Reamer 4 0.2090 In | AB4WKJ 20G807 435-0.209-0.209 "Metalltråd65"0.078 "0.201 "#4622NOK
YANKEE 435-0.2055 Chucking Reamer 5 0.2055 In | AB4WKK 20G808 435-0.2055-0.2055 "Metalltråd65"0.078 "0.201 "#5622NOK
YANKEE 435-0.204 Chucking Reamer 6 0.2040 In | AB4WKL 20G809 435-0.204-0.204 "Metalltråd65"0.081 "0.194 "#6622NOK
YANKEE 435-0.201 Chucking Reamer 7 0.2010 In | AB4WKM 20G810 435-0.201-0.201 "Metalltråd65"0.082 "0.194 "#7622NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

YANKEE 435-0.376 Chucking Reamer 0.3760 In
693NOK / enhet