Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WIKA 113.13.20.30V.B Commercial Vacuum Gauge, 0 To 30 PSI, 2 Inch Dial, 1/4 Inch Npt Male, Center Back

På lager
Vare: CV3QJJ Modell: 113.13.20.30VBKryssreferanse: 400P80
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
394NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Sakvacuum Gauge

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.144

Produktvarianter

ProduktModellSakPris
WIKA 113.13.15.3030.B Kommersiell sammensatt måler, væskefylt, 30 til 0 til 30 tommer Hg/PSI, 1 1/2 tommers skive | CV3QDD 400P77 113.13.15.3030.BSammensatt måler370NOK
WIKA 113.13.25.3030.L Kommersiell sammensatt måler, væskefylt, 30 til 0 til 30 tommer Hg/PSI, 2 tommers skive | CV3QDE 442Y82 113.13.25.3030.LSammensatt måler348NOK
WIKA 113.13.20.3030.B Kommersiell sammensatt måler, væskefylt, 30 til 0 til 30 tommer Hg/PSI, 2 tommers skive | CV3QDF 400P85 113.13.20.3030.BSammensatt måler394NOK
WIKA 113.13.20.3030.L Kommersiell sammensatt måler, væskefylt, 30 til 0 til 30 tommer Hg/PSI, 2 tommers skive | CV3QDG 400P94 113.13.20.3030.LSammensatt måler614NOK
WIKA 113.13.15.1000.B Kommersiell trykkmåler, væskefylt, 0 til 1000 PSI, 1 1/2 tomme skive | CV3QDH 448M14 113.13.15.1000.BTrykk måler357NOK
WIKA 113.13.15.1000.B Kommersiell trykkmåler, væskefylt, 0 til 1000 PSI, 1 1/2 tomme skive | CV3QDJ 400P75 113.13.15.1000.BTrykk måler370NOK
WIKA 113.13.25.1000.L Kommersiell trykkmåler, væskefylt, 0 til 1000 PSI, 2 1/2 tommers skive | CV3QDK 442Y84 113.13.25.1000.LTrykk måler374NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WIKA 113.13.20.30V.B Commercial Vacuum Gauge, 0 To 30 PSI, 2 Inch Dial, 1/4 Inch Npt Male, Center Back
394NOK / enhet