Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WIDIA WNMG431ML WP25CT Turning Insert, 1/2 Inch Inscribed Circle, Neutral, 3/16 Inch Thick, Ml Chip-Breaker | CV3MGT 433M76

WIDIA WNMG431ML WP25CT dreieinnsats, 1/2 tomme innskrevet sirkel, nøytral, 3/16 tomme tykk, Ml Chip-Breaker

På lager
Vare: CV3MGT Modell: WNMG431ML WP25CTKryssreferanse: 433M76

Få tak i det Mai 17, Fredag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

115NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSnu innlegg

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0958
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellSakPris
WIDIA WNMA432 Innsats | CV2PZG 56FF04 WNMA432innfelt105NOK
WIDIA WNMA433 Innsats | CV2PZJ 56FF05 WNMA433innfelt105NOK
WIDIA WNMG332RH innsats | CV2PZK 56FF45 WNMG332RHinnfelt89NOK
WIDIA WNMG432RH innsats | CV2PZU 56FF07 WNMG432RHinnfelt105NOK
WIDIA WNMG432AP TN6025 innsats, 1/2 tomme innskrevet sirkel, 3/16 tomme tykk, 0 grader. Klareringsvinkel, WNMG innsats | CV2QAG 273TP8 WNMG432AP TN6025innfelt196NOK
WIDIA WPHT2150 CG5 innsats, 1/4 tomme innskrevet sirkel, nøytral, 3/32 tomme tykk, 11 grader. Klareringsvinkel, TiN | CV2QAH 273RP8 WPHT2150 CG5innfelt154NOK
WIDIA WPHT2151 CG5 innsats, 1/4 tomme innskrevet sirkel, nøytral, 3/32 tomme tykk, 11 grader. Klareringsvinkel, TiN | CV2QAJ 273RP6 WPHT2151 CG5innfelt154NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WIDIA WNMG431ML WP25CT dreieinnsats, 1/2 tomme innskrevet sirkel, nøytral, 3/16 tomme tykk, Ml Chip-Breaker
115NOK / enhet