Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WIDIA SNMG544RH WK20CT Square Turning Insert, 5/8 Inch Inscribed Circle, Neutral, 1/16 Inch Corner Radius | CV3LGU 433U54

WIDIA SNMG544RH WK20CT Firkantet dreieinnsats, 5/8 tommers innskrevet sirkel, nøytral, 1/16 tommers hjørneradius

På lager
Vare: CV3LGU Modell: SNMG544RH WK20CTKryssreferanse: 433U54

Få tak i det Mai 22, onsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

176NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSnu innlegg

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.2016
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellSakPris
WIDIA SNGA432S0425MT WBH20P Cbn negativ innsats, 0.500 tommer innskrevet sirkel, Cbn, nøytral, 0.031 tommers hjørneradius | CV2PPV 796LW1 SNGA432S0425MT WBH20Pinnfelt2 841 NOK
WIDIA SNMA432 Innsats | CV2PZL 56FE97 SNMA432innfelt96NOK
WIDIA SNMA433 Innsats | CV2PZQ 56FE98 SNMA433innfelt96NOK
WIDIA SCMT3251MP-innsats | CV2PZT 56FH31 SCMT3251MPinnfelt120NOK
WIDIA SCMT3252MP-innsats | CV2PZV 56FH32 SCMT3252MPinnfelt120NOK
WIDIA SCMT3252MU WU25PT innsats, 0.375 tommers innskrevet sirkel, karbid, nøytral, 0.031 tommers hjørneradius | CV2PZX 796LP4 SCMT3252MU WU25PTinnfelt57NOK
WIDIA SCMT432MU WU25PT innsats, 0.500 tommer innskrevet sirkel, karbid, nøytral, 0.031 tommers hjørneradius | CV2PZZ 796LP5 SCMT432MU WU25PTinnfelt88NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WIDIA SNMG544RH WK20CT Firkantet dreieinnsats, 5/8 tommers innskrevet sirkel, nøytral, 1/16 tommers hjørneradius
176NOK / enhet