Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WESTWARD TTR8212442G Air Inlet Fitting Female 1/4 | AH9YBN 45R691

WESTWARD TTR8212442G Air Inlet Fitting Female 1/4

På lager
Vare: AH9YBN Modell: TTR8212442GKryssref.: 45R691

Få tak i det Mai 6, mandag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

345NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakAir Inlet Fitting Female, 1/4
Passer til merkevareSpeedaire

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.35
Skipets høyde (cm)5.08
Skipets lengde (cm)10.16
Skipets bredde (cm)10.16
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WESTWARD TTR8212442G Air Inlet Fitting Female 1/4
345NOK / enhet