Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WESTWARD TT187953G Bærer | CU9YHY 45N961

WESTWARD TT187953G bærer

På lager
Vare: CU9YHY Modell: TT187953GKryssref: 45N961

Få tak i det Mai 6, mandag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

205NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakCarrier

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.35
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellPris
WESTWARD TT126339G Bærer | CU9YHZ 45P850 TT126339G6NOK
WESTWARD TT137916G Clutchholder | CU9YJP 45P555 TT137916G210NOK
WESTWARD TT137912G Clutchholder | CU9YJQ 45P557 TT137912G230NOK
WESTWARD TT137925G Planet Carrier | CU9YVR 45P554 TT137925G16NOK
WESTWARD TT13128G Planet Gear Carrier | CU9YVU 45P712 TT13128G50NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WESTWARD TT187953G bærer
205NOK / enhet