Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WESTWARD 4PRJ1 Slagkontaktadapter 1/4 Drive 6 L | AD9DNP

WESTWARD 4PRJ1 Slagkontaktadapter 1/4 Drive 6 L

På lager
Vare: AD9DNP Modell: 4PRJ1
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
56NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStøpseladapter
Kjørestørrelse1 / 4 "
FinishSvart oksid
Total lengde6"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0765
Skipets høyde (cm)8.26
Skipets lengde (cm)23.5
Skipets bredde (cm)18.42
HS kode8466100175
OpprinnelseslandTW

Produktvarianter

ProduktModellTotal lengdePris
WESTWARD 4PRE4 Slagkontaktadapter 1/4 Drive 1 L | AD9DMJ 4FØR41"42NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WESTWARD 4PRJ1 Slagkontaktadapter 1/4 Drive 6 L
56NOK / enhet