Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WESTWARD 44ZD55 Taper File American Single Set and Cut | AH9VAZ

WESTWARD 44ZD55 Taper File American Single Set and Cut

På lager
Vare: AH9VAZ Modell: 44ZD55
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
96NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKonisk fil
Kuttypeenslig
EdgesSett og klipp
FinishNaturlig
Håndtak DesignDobbel komponent
Lengde6"
Mønsteramerikansk
Profil navnTre kvadrat
Profilformtrekant~~POS=TRUNC
Tenner per tomme51/52
Bredde11 / 32 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.108
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)34.04
Skipets bredde (cm)7.11
OpprinnelseslandIN

Produktvarianter

ProduktModellKuttypeEdgesLengdeTenner per tommePris
WESTWARD 1NFT9 Slim Taper File American 6 Tommer Lengde | AB2RCL 1NFT9-Enkelt kutt6"5149NOK
WESTWARD 1NFV1 Extra Slim Taper File American 6 Tommer Lengde | AB2RCM 1NFV1-Enkelt kutt6"5563NOK
WESTWARD 26KP92 konisk fil 7 tommers trekantet | AH2FZJ 26KP92Slank-7"45/5074NOK
WESTWARD 26KR02 Konisk fil 6 tommers trekantet | AH2FZU 26KR02SlankEnkelt kutt6"50/55108NOK
WESTWARD 26KR06 Konisk fil 6 tommers trekantet | AH2FZX 26KR06Ekstra SlimEnkelt kutt6"55/60114NOK
WESTWARD 30PA48 Taper File American Double Extra Slim | AH2XNT 30PA48Dobbelt ekstra slank-6"5992NOK
WESTWARD 30PA63 Taper File American Double Extra Slim | AH2XPJ 30PA63Dobbelt ekstra slank-7"56103NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WESTWARD 44ZD55 Taper File American Single Set and Cut
96NOK / enhet