Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WESTWARD 39CF05 Adapter Karbonstål 1-21/64 tommers lengde | AH8YPN

WESTWARD 39CF05 Adapter Karbonstål 1-21/64 tommers lengde

På lager
Vare: AH8YPN Modell: 39CF05
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
243NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Sakadapter
Passer til merkevareVestover
Håndtakstypenone
HodematerialeKarbonstål
MaterialeKarbonstål
Total lengde1 21 / 64 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.261
Skipets høyde (cm)7.87
Skipets lengde (cm)13.72
Skipets bredde (cm)8.38
OpprinnelseslandTW

Produktvarianter

ProduktModellHodematerialeMaterialeTotal lengdePris
WESTWARD 13X039 Svinghjuladapter For 1mzk4 | AA6GEY 13X039---3 256 NOK
WESTWARD 39CE98 Adapter Karbonstål 49/64 tommers lengde | AH8YPG 39CE98KarbonstålKarbonstål49 / 64 "210NOK
WESTWARD 39CE99 Adapter Cr-Mo stål 1-23/32 tommers lengde | AH8YPH 39CE99Herdet Cr-Mo stålHerdet Cr-Mo stål1 23 / 32 "250NOK
WESTWARD 1MZT2-4 Adapter 1/8-27 til M125 | CU9ZLP 45R959 1MZT2-4---149NOK
WESTWARD 1MZT2-6 Adapter 1/8-27 til Vw Audi | CU9ZLQ 45R957 1MZT2-6---181NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WESTWARD 39CF05 Adapter Karbonstål 1-21/64 tommers lengde
243NOK / enhet