WESTWARD 36N340 Ryggsekksprøyter 4 gallon polypropylen 80 psi | AC6WFX

WESTWARD 36N340 Ryggsekksprøyte 4 gallon polypropylen 80 Psi

På lager
Vare: AC6WFX Modell: 36N340

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

1 531 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRyggsekk sprøyter
Fyll åpningsstørrelse3 / 8 "
Slangelengde48 "
SlangematerialePVC
I tankfilterJa
Dysematerialepolypropylen
DysetypeVifte, kjegle
trykk~~POS=TRUNC Range80 psi
TrykkutgivelseNei
tank~~POS=TRUNC4 gal.
Tankmaterialepolyetylen
Wand lengde19-14 / 25 "
Stavmaterialepolypropylen

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 4.3875
Skipets høyde (cm)57.66
Skipets lengde (cm)38.1
Skipets bredde (cm)22.1
HS kode8424819040
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Pumpelengde (16 ")

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WESTWARD 36N340 Ryggsekksprøyte 4 gallon polypropylen 80 Psi
1 531 NOK / enhet