Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WESTWARD 29FX08 Fettpumpe følgeplate | AB8VAZ

WESTWARD 29FX08 Fettpumpe følgeplate

På lager
Vare: AB8VAZ Modell: 29FX08

Få tak i det Mai 22, onsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

443NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFettpumpefølgerplate
Body MaterialGummi / stål
Kapasitet35 lb.
Dolly Kapasitet35 lb.

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.612
Skipets høyde (cm)1.65
Skipets lengde (cm)38.1
Skipets bredde (cm)38.1
HS kode8413919080
OpprinnelseslandIN

Produktvarianter

ProduktModellKapasitetTrommel Dia.Pris
WESTWARD 29FX09 Fettpumpe følgeplate | AB8VBA 29FX09120 lb.-629NOK
WESTWARD 29FX10 fettpumpe følgeplate | AB8VBB 29FX10400 lb.-2 084 NOK
WESTWARD 29FX11 fettpumpe følgeplate | AB8VBC 29FX11400 lb.23 "1 298 NOK
WESTWARD 29FX12 fettpumpe følgeplate | AB8VBD 29FX1235 lb.-800NOK
WESTWARD 29FX13 fettpumpe følgeplate | AB8VBE 29FX13120 lb.14.5 "859NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WESTWARD 29FX08 Fettpumpe følgeplate
443NOK / enhet