WESTWARD 23KX54 Slide Hammer Avtrekker 5 Lb Wt 27 Tommer Lengde | AB7HFQ

WESTWARD 23KX54 Slide Hammer Avtrekker 5 Lb Wt 27 Tommer Lengde

På lager
Vare: AB7HFQ Modell: 23KX54

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

4 983 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSkyv Hammer Puller
Kjevespredning1-1 / 2 "
KjeftetypeIntern
Antall kjever2 eller 3
Total lengde27 "
Rekkevidde4-1 / 2 "
typenvendbar

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 9.9
Skipets høyde (cm)10.16
Skipets lengde (cm)59.94
Skipets bredde (cm)20.57
HS kode8205595560
OpprinnelseslandTW

Produktdetaljer:

    • Hammervekt (5 lb.)
    • Håndtakets endetråd (inn.) (5 / 8-20)

Produktvarianter

ProduktModellKjevespredningtypenPris
WESTWARD 23KX40 Slide Hammer Avtrekker Vendbar 15 deler | AB7HFC 23 40KXXNUMX2-3 / 8 "vendbar2 824 NOK
WESTWARD 23KX51 Slide Hammer Avtrekker 2-1/2 Lb Wt Intern | AB7HFM 23 51KXXNUMX1/2 to 1-3/8"Ikke-reversibel1 293 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WESTWARD 23KX54 Slide Hammer Avtrekker 5 Lb Wt 27 Tommer Lengde
4 983 NOK / enhet