Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WESTWARD 21WM33 Impact Socket 1 Inch Drive 2-9/16 Inch 6pts | AB6LDH

WESTWARD 21WM33 Slagsokkel 1 tommers stasjon 2-9/16 tommer 6 poeng

På lager
Vare: AB6LDH Modell: 21WM33
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
847NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSlaguttak
Kjørestørrelse1"
Finishfosfat
MaterialeChrome Molybden Alloy Steel
Antall poeng6
Total lengde3.625 "
SAE eller metriskSAE
Størrelse2-9 / 16 "
Sokkeldybdestandard

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.1195
Skipets høyde (cm)10.16
Skipets lengde (cm)10.67
Skipets bredde (cm)10.67
HS kode8204200000
OpprinnelseslandTW

Produktvarianter

ProduktModellTotal lengdeSAE eller metriskStørrelseSokkeldybdePris
WESTWARD 21WL76 Slagsokkel 1 Tommers Drive 26mm 6pts | AB6LAX 21 76WLXNUMX2.375 "Metric26mmstandard406NOK
WESTWARD 21WL82 Støtsokkel 1 tommers drivenhet 35 mm 6 pkts | AB6LBD 21 82WLXNUMX2.593Metric35mmstandard423NOK
WESTWARD 21WL92 Slagsokkel 1 Tommers Drive 63mm 6pts | AB6LBP 21 92WLXNUMX3 15 / 32 "Metric63mmstandard760NOK
WESTWARD 21WM15 Slagsokkel 1 Tommers Drive 90mm 6pts | AB6LCN 21WM155 5 / 16 "Metric90mmDyp7 517 NOK
WESTWARD 21WM16 Slagsokkel 1 Tommers Drive 7/8 Inch 6pts | AB6LCP 21WM162.25 "SAE7 / 8 "standard403NOK
WESTWARD 21WM17 Slaguttak 1 tommers stasjon 15/16 tommers 6pts | AB6LCQ 21WM172.25 "SAE15 / 16 "standard339NOK
WESTWARD 21WM20 Slagsokkel 1 tommers drivenhet 1-1/8in 6pts | AB6LCU 21WM202.437 "SAE1.125 "standard421NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WESTWARD 21WM33 Slagsokkel 1 tommers stasjon 2-9/16 tommer 6 poeng
847NOK / enhet