WESTWARD 13X040 hydraulisk håndpumpe 10000 Psi | AA6GEZ

WESTWARD 13X040 Hydraulisk håndpumpe 10000 Psi

På lager
Vare: AA6GEZ Modell: 13X040

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

5 891 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHydraulisk håndpumpe
Antall trinn2
Total høyde6 2 / 5 "
Total lengde19 4 / 5 "
Samlet bredde4.75 "
Portstørrelse3 / 8 "PT
PumpematerialeAluminium
Reservoarkapasitet61 cu. I.

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 7.38
Skipets høyde (cm)22.61
Skipets lengde (cm)67.31
Skipets bredde (cm)17.27
HS kode8413200000
OpprinnelseslandTW

Produktdetaljer:

    • Maks. Trykk 1. trinn (200 psi)
    • Maks. Trykk 2. trinn (10,000 psi)

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WESTWARD 13X040 Hydraulisk håndpumpe 10000 Psi
5 891 NOK / enhet