Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WEILER 51217 Klaffskive 7 tommer x 60 Grit 8600 o / min | AH9DQF 39UR51

WEILER 51217 klaffskive 7 tommer x 60 korn 8600 rpm

På lager
Vare: AH9DQF Modell: 51217Kryssref.: 39UR51

Få tak i det Mai 6, mandag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

317NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKlaffskive
Slipende materialeZirkoniumoxid
RyggvektX
Skive Dia.7"
SkivtypeType 29
KlasseMedium
Grit60
Maks. RPM8600
Monteringshullstørrelse7 / 8 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.2223
Skipets høyde (cm)25.65
Skipets lengde (cm)19.05
Skipets bredde (cm)19.05
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellKlasseGritMonteringshullstørrelsePris
WEILER 51215 Klaffskive 7 tommer x 36 Grit 7/8 8600 o / min | AH9DQD 39UR49 51215Ekstra Grov367 / 8 "317NOK
WEILER 51216 klaffeskive 7 tommer x 40 Grit 8600 o / min | AH9DQE 39UR50 51216Grov407 / 8 "317NOK
WEILER 51218 Klaffskive 7 tommer x 80 Grit 8600 o / min | AH9DQG 39UR52 51218Medium807 / 8 "317NOK
WEILER 51219 klaffeskive 7 tommer x 36 korn 5/8-11 8600 o/min | AH9DQX 39UR66 51219Ekstra Grov365/8 "-11353NOK
WEILER 51220 klaffeskive 7 tommer x 40 Grit 5/8-11 | AH9DQY 39UR67 51220Grov405/8 "-11353NOK
WEILER 51221 klaffeskive 7 tommer x 60 Grit 5/8-11 | AH9DQZ 39UR68 51221Medium605/8 "-11353NOK
WEILER 51222 klaffeskive 7 tommer x 80 Grit 5/8-11 | AH9DRA 39UR69 51222Medium805/8 "-11353NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WEILER 51217 klaffskive 7 tommer x 60 korn 8600 rpm
317NOK / enhet