WEILER 21191 Enkel spiralbørste messing 3/8 tommer - pakke med 10 | AB2VXX 1PAZ9

WEILER 21191 Enkel spiralbørste messing 3/8 tommer - pakke med 10 stk

Vare: AB2VXX Modell: 21191Kryssreferanse: 1PAZ9

Få tak i det Mai 6, mandag

Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakEnkel spiralbørste
Pensel Dia.3 / 8 "
Fyll materialeMessing
Maks. RPM2000
Total lengde8"
Skaftstørrelse1 / 8 "
Trimlengde2"
WireDia.0.004 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.11
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)21.59
Skipets bredde (cm)10.16
HS kode9603500000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellWireDia.Pensel Dia.Fyll materialeGritMaks. RPMTotal lengdeSkaftstørrelseTrimlengdePris
WEILER 21126 Enkeltspiralbørste 1/4 tommer - Pakke med 10 | AB2VWM 1PAW2 211260.022 "1 / 4 "Silisiumkarbid32015005"5 / 32 "2"1 493 NOK
WEILER 21128 Enkel spiralbørste 3/8 tommers - pakke med 10 | AB2VWN 1PAW3 211280.022 "3 / 8 "Silisiumkarbid32015005"5 / 32 "2"1 709 NOK
WEILER 21130 Enkeltspiralbørste 1/2 tommer - Pakke med 10 | AB2VWP 1PAW4 211300.022 "1 / 2 "Silisiumkarbid32015005"3 / 16 "2"1 460 NOK
WEILER 21134 Single Spiral Brush 3/4 inch - Pakke med 10 | AB2VWQ 1PAW6 211340.022 "3 / 4 "Silisiumkarbid32015005.5 "1 / 4 "2.5 "1 537 NOK
WEILER 21136 Enkeltspiralbørste 7/8 tommer - Pakke med 10 | AB2VWR 1PAW7 211360.022 "7 / 8 "Silisiumkarbid32015005.5 "1 / 4 "2.5 "-
RFQ
WEILER 21330 Single Spiral Brush 1-1 / 2 inch - Pakke med 10 | AB2VWV 1PAX1 213300.04 "1.5 "Silisiumkarbid8015005.5 "1 / 4 "2.5 "-
RFQ
WEILER 44114 Enkel spiralbørste 1-1/4 tomme - pakke med 10 | AB2VXB 1PAX8 441140.014 "1.25 "Svart nylon-200013 "5 / 32 "4"-
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WEILER 21191 Enkel spiralbørste messing 3/8 tommer - pakke med 10 stk