WEILER 21114 Double Spiral Tube Brush 1 inch - Pakke med 10 | AD7LAG 4F736

WEILER 21114 dobbel spiralrørsbørste 1 tomme - pakke med 10 stk

Vare: AD7LAG Modell: 21114Kryssreferanse: 4F736

Få tak i det Mai 6, mandag

Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDobbel spiralrørbørste
Pensel Dia.1"
Fyll materialeKarbonstål
Maks. RPM2000
Total lengde5.5 "
Skaftstørrelse1 / 4 "
Trimlengde2.5 "
WireDia.0.006 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.36
Skipets høyde (cm)8.64
Skipets lengde (cm)24.13
Skipets bredde (cm)13.21
HS kode9603500000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellPensel Dia.WireDia.Pris
WEILER 21113 Dobbel Spiralrørsbørste 7/8 tommer - Pakke med 10 | AD7LAJ 4F738 211137 / 8 "0.004 "-
RFQ
WEILER 91028 Rørbørste, dobbel skaft, 0.875 tommer børstedia., 2 1/2 tommers børstelengde, stål | CN2RCG 21113 / 4F738 91028--245NOK
WEILER 91025 Rørbørste, dobbel skaft, 1 tommers børstedia., 2 1/2 tommers børstelengde, stål | CN2RCH 21114 / 4F736 91025--255NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WEILER 21114 dobbel spiralrørsbørste 1 tomme - pakke med 10 stk