Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WEATHERHEAD 7229X12 kompresjonsplugg, plugg, kompresjon, 450 grader F | CU9UPG 787T43

WEATHERHEAD 7229X12 kompresjonsplugg, plugg, kompresjon, 450 grader F

På lager
Vare: CU9UPG Modell: 7229X12Kryssref: 787T43

Få tak i det Mai 16, Torsdag
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
129NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStøpsel

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0855
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellPris
WEATHERHEAD 3152X6 Hydraulisk slangeplugg, messing, 3/8 tommers montering, 1200 psi Maks. Arbeidstrykk | CJ2NFL 20KF46 3152X660NOK
WEATHERHEAD 3152X8 Hydraulisk slangeplugg, 1/2 tommers monteringsstørrelse, 1200 psi Maks. Trykk ved 70 grader. F | CJ2NFM 20KF47 3152X884NOK
WEATHERHEAD 7229X16 kompresjonsplugg, plugg, kompresjon, 450 grader F | CU9UPF 787T44 7229X16174NOK
WEATHERHEAD 7229X10 kompresjonsplugg, plugg, kompresjon, 450 grader F | CU9UPH 787T42 7229X1065NOK
WEATHERHEAD 7229X08 Kompresjonsplugg, plugg, kompresjon, 450 grader F | CU9UPJ 787T41 7229X0857NOK
WEATHERHEAD 7229X04 Kompresjonsplugg, Plugg, Kompresjon, 450 Deg F | CU9UPK 787T38 7229X0439NOK
WEATHERHEAD 7229X05 kompresjonsplugg, plugg, kompresjon, 450 grader F | CU9UPL 787T39 7229X05116NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WEATHERHEAD 7229X12 kompresjonsplugg, plugg, kompresjon, 450 grader F
129NOK / enhet