Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

VON DUPRIN 996L-BE-06-M US26D LHR Dørspaklåssett Satin Chrome Kommersiell | AG2WEN 32MD30

VON DUPRIN 996L-BE-06-M US26D LHR Dørspaklåssett Satin Chrome Commercial

På lager
Vare: AG2WEN Modell: 996L-BE-06-M US26D LHRKryssreferanse: 32MD30
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
9 999 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Sakspaken
Bakside2.75 "
FinishSatin Chrome
BrannklassifisertIkke rangert
Klasse1
HåndteringsmaterialeSmedet, støpt stål, messing, bronse
PlasseringstypeNæringseiendom
LåsesettfunksjonPassage
Låsesettets styrkeHeavy Duty
Antall nøkler0
Antall pins0
Nødvendig dørtykkelse1-3/4" to 2-1/4"
Type streikGyldig gap
StilRett vinkel

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.71
Skipets høyde (cm)12.07
Skipets lengde (cm)34.93
Skipets bredde (cm)14.61
HS kode8301403000

Produktdetaljer:

    • Sylinderkjernetype: Ikke inkludert

Produktvarianter

ProduktModellDørhåndteringFinishBrannklassifisertPasser til stilbreddeFor dørtykkelseTotal lengdeSamlet breddePris
VON DUPRIN 996L06x3216US26D Spak 99 Serie Grad 1 Satin Krom | AE6XDM 5VRE5 996L06x3216US26D-Satin Chrome-4.75 "1-3/4" to 2-1/4"--11 622 NOK
VON DUPRIN 230L-06 SP28 LHR Spak Venstre Hånd Vendbar Sølv | AH9LLR 40JF11 230L-06 SP28 LHRVenstrehånds vendbarAluminumJa3.625 "1.75 "6.375 "3"4 409 NOK
VON DUPRIN 230L-06 SP28 RHR Spak Høyre Vendbar Sølv | AH9LLT 40JF12 230L-06 SP28 RHRHøyre hånd vendbarAluminumJa3.625 "1.75 "6.375 "3"3 324 NOK
VON DUPRIN 360L-06 US26D LHR Spak Venstre Hånd Vendbar Sølv | AH9LLW 40JF15 360L-06 US26D LHRVenstrehånds vendbarSatin ChromeJa1.75 "1.75 "7.5 "3"11 376 NOK
VON DUPRIN 996L-07-R/V US26D RHR Spak Høyre Vendbar Sølv | AH9LMT 40JF38 996L-07-R / V US26D RHRHøyre hånd vendbarSatin ChromeJa4.75 "1.75 "10.75 "2.75 "8 836 NOK
VON DUPRIN 996L-17-R/V US26D RHR Spak Høyre Vendbar Sølv | AH9LMU 40JF39 996L-17-R / V US26D RHRHøyre hånd vendbarSatin ChromeJa4.75 "1.75 "10.75 "2.75 "10 346 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VON DUPRIN 996L-BE-06-M US26D LHR Dørspaklåssett Satin Chrome Commercial
9 999 NOK / enhet