VIKAN 10181 Veggbrakett Polypropylen Rosa | AF9PAP 30PC42

VIKAN 10181 Veggbrakett Polypropylen Rosa

Vare: AF9PAP Modell: 10181Kryssreferanse: 30PC42

Få tak i det Mai 9, Torsdag

Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVeggbrakett
FARGERosa
Dybde3-1 / 64 "
Høyde2 25 / 64 "
Lengde4"
Materialepolypropylen
Monter(2) Skruer, ikke inkludert
typenmontert

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.31
Skipets høyde (cm)6.1
Skipets lengde (cm)38.1
Skipets bredde (cm)7.87
HS kode3926909980

Produktvarianter

ProduktModellLengdePris
VIKAN 10171 Veggbrakett Polypropylen Rosa | AF9PAN 30PC41 101716.156 "-
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VIKAN 10181 Veggbrakett Polypropylen Rosa