Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

UNIWELD H12 acetylengassluftslange 12-1 / 2 føtter | AF2MQR 6VKG8

UNIWELD H12 acetylen gass luftslange 12-1/2 fot

På lager
Vare: AF2MQR Modell: H12Kryssreferanse: 6VKG8
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
555NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakAcetylen gass luftslange
FARGERød
TilkoblingA
Tilkoblingsstørrelse3/8 "-24"
Diameter3 / 16 "
MonteringsmaterialeMessing
MonteringstypeA
Slange inne i Dia.3 / 16 "
Maks. Press200 psi
Trådstørrelse3 / 8 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.4365
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)22.86
Skipets bredde (cm)22.86
HS kode8415908085
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

UNIWELD H12 acetylen gass luftslange 12-1/2 fot
555NOK / enhet