Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

TRICO 39203 Watchdog Breather Adapter, 1 Slip x 3/4 NPT

På lager
Vare: AH6HNY Modell: 39203Kryssreferanse: 36A718
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
125NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLufteadapter
MaterialePVC
Stilgjenget adapter
Tykkelse3/4 "mnpt
Trådstørrelse (T1)1"
Trådstørrelse (T2)3 / 4 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.9072
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54
HS kode8421391000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellStilTrådstørrelse (T1)Trådstørrelse (T2)MaterialePris
TRICO 39202 Watchdog Breather Adapter, 1 tommers NPT hann x 1 Slip Fit | AH6HPA 36A746 39202gjenget adapter1"1"PVC125NOK
TRICO 39204 Watchdog Breather Adapter, Bajonett, High Density EDPM, 1 Tommers Hunne X Bajonett | CD6VVT 39204Bajonettadapter1"BajonettEDPM1 008 NOK
RFQ
TRICO 39209 Watchdog-lufteadapter, gjenget, karbonstål, 1/4 FNPT X 1/2 tommer MNPT | CD6VVU 39209gjenget adapter1 / 4 "1 / 2 "Karbonstål383NOK
RFQ
TRICO 39207 Watchdog Breather Adapter, Bypass, PVC, 1 Tommer Hun | CD6VVV 39207Bypass-adapter1"1"PVC1 149 NOK
RFQ
TRICO 39201 Watchdog-lufteadapter, flens, ABS, med 6 ANSI-monteringshull | CD6VVW 39201Flensadapter1"1"ABS302NOK
RFQ
TRICO 39200 Watchdog-lufteadapter, flens, ABS, uten monteringshull | CD6VVX 39200Flensadapter1"1"ABS221NOK
RFQ
TRICO 39205 Watchdog Breather Adapter, Spin-On, EDPM med høy tetthet, 1 tommer - 12 UNF hunn | CD6VVY 39205Spin-On Adapter1"1 "-12EDPM-
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

TRICO 39203 Watchdog Breather Adapter, 1 Slip x 3/4 NPT
125NOK / enhet