Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

TRANE DIA0068 Spjeldaktuatormembran | CU6VUY 42FK25

TRANE DIA0068 Spjeldaktuatormembran

På lager
Vare: CU6VUY Modell: DIA0068Kryss Ref: 42FK25

Få tak i det Mai 17, Fredag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

367NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMembran

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.045
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellSakPris
TRANE ACT0711 Aktuator | CU6VUT 177L42 ACT0711Actuator12 865 NOK
TRANE MOT8841 aktuator, 24V, 600 rpm, kulelager, 48 pitch | CU6VUU 42FK72 MOT8841Actuator3 558 NOK
TRANE DIA0069 Spjeldaktuatormembran | CU6VUV 42FK26 DAG 0069Membran816NOK
TRANE OPR0170 Flytende aktuator, 24V | CU6VUW 40LZ25 OPR0170Actuator12 949 NOK
TRANE ACT0480 Modulerende aktuator, 24V | CU6VUX 40LZ01 ACT0480Actuator8 136 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

TRANE DIA0068 Spjeldaktuatormembran
367NOK / enhet