TOWNSTEEL TDC-40HCUSH-DURO Dørlukker Hold Open/Cush Black | AG4URG 34NM29

TOWNSTEEL TDC-40HCUSH-DURO Dørlukker Hold Open/Cush Black

På lager
Vare: AG4URG Modell: TDC-40HCUSH-DUROKryssreferanse: 34NM29

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

3 241 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDørlukker
Arm MaterialeSmidd stål
ArmtypeHold Åpen / Kutt
Nærmere ytelseEkstra Heavy Duty
Nærmere typeTannstang
Lukker driftsmodusHydraulisk
FARGESvart
DørhåndteringIkke-håndet
Utvendig dørbredde42 "
Finishmalt
Husets høyde3 til 5 "
Innvendig dørbredde48 "
Maks. Døråpning90 Grader til 180 Grader
MonteringsstilParallell arm
Powered ByHydraulisk / fjær
Projeksjon fra veggen5"
VårstørrelseJusterbar 1 til 6

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 6.57
Skipets høyde (cm)12.7
Skipets lengde (cm)38.1
Skipets bredde (cm)12.7
HS kode8302413000

Produktdetaljer:

    • Monteringsmaskinvare (inkludert)

Produktvarianter

ProduktModellArmtypeFARGEFinishMonteringsstilPris
TOWNSTEEL TDC-40CUSH-DURO Dørlukker Ekstra kraftig svart | AG4UDH 34NM24 TDC-40CUSH-DUROCushSvartmaltParallell arm2 905 NOK
TOWNSTEEL TDC-40DA-ALUM Dørlukker Ekstra kraftig aluminium | AG4UDJ 34NM25 TDC-40DA-ALUMForsinket handlingAluminumSatinStandard arm2 683 NOK
TOWNSTEEL TDC-40DA-DURO Dørlukker forsinket handling svart | AG4UDK 34NM26 TDC-40DA-DUROForsinket handlingSvartmaltStandard arm2 683 NOK
TOWNSTEEL TDC-40-DURO Dørlukker Standard svart smidd stål | AG4UDL 34NM27 TDC-40-DUROstandardSvartmaltTri-pakket2 605 NOK
TOWNSTEEL TDC-40HCUSH-ALUM Dørlukker Åpne / Cush Aluminium | AG4UDM 34NM28 TDC-40HCUSH-ALUMHold Åpen / KuttAluminumSatinParallell arm3 193 NOK
TOWNSTEEL TDC-40-ALUM Dørlukker Ekstra kraftig standard | AG4URE 34NM22 TDC-40-ALUMstandardAluminumSatinTri-pakket2 605 NOK
TOWNSTEEL TDC-40CUSH-ALUM Dørlukker Ekstra kraftig Cush | AG4URF 34NM23 TDC-40CUSH-ALUMCushAluminumSatinParallell arm3 262 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

TOWNSTEEL TDC-40HCUSH-DURO Dørlukker Hold Open/Cush Black
3 241 NOK / enhet