Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

TOUGH GUY 2VMZ8 Tube Brush Totallengde 6 1/2 In | AC3RDM

TOUGH GUY 2VMZ8 rørbørste total lengde 6 1/2 in

På lager
Vare: AC3RDM Modell: 2VMZ8
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
179NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRørbørste
Pensel Dia.1-1 / 2 "
Børstelengde4.5 "
Fyll TypeMessing
Håndtakstype1/4 "(M) NPS
Total lengde7.5 "
typenSingle Spiral / Double Stem

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.135
Skipets høyde (cm)21.34
Skipets lengde (cm)5.84
Skipets bredde (cm)5.84
HS kode9603908050
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellPensel Dia.BørstelengdeFyll TypePris
TOUGH GUY 2VNA1 Tube Brush Totallengde 6 1/2 In | AC3RDP 2VNA14"4.5 "Messing339NOK
TOUGH GUY 2VNA4 Tube Brush Totallengde 6 1/2 In | AC3RDR 2VNA42-1 / 2 "4.5 "Messing252NOK
TOUGH GUY 2VNC2 Tube Brush Totallengde 6 1/2 In | AC3RDZ 2VNC21-1 / 2 "5"nylon123NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

TOUGH GUY 2VMZ8 rørbørste total lengde 6 1/2 in
179NOK / enhet