TORNADO 98132 Bærbar teppespotter 1.5 gallon 120v | AF7MHQ 21YG47

TORNADO 98132 Bærbar teppespotter 1.5 gallon 120v

På lager
Vare: AF7MHQ Modell: 98132Kryssreferanse: 21YG47

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

14 811 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBærbar teppespotter
Rengjøringsbane9-1 / 2 "
Ledningslengde15ft.
MaterialeStøpt plast
Strømkilde120V
Kapasitet for utvinningstank1.5 gal.
Kapasitet for løsningstank1.5 gal.
Lydnivå79 dBA
Vakuummotor1 HP

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 16.4025
Skipets høyde (cm)50.55
Skipets lengde (cm)66.55
Skipets bredde (cm)46.48
HS kode8479892000

Produktdetaljer:

    • Pumpetrykk (58 psi)

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

TORNADO 98132 Bærbar teppespotter 1.5 gallon 120v
14 811 NOK / enhet