Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

THYSSENKRUPP MATERIALER CUREC00956 Flat kobber 110 1/2 x 1 1/2 tomme 3 fot | AB8WXQ 2AAZ4

THYSSENKRUPP MATERIALS CUREC00956 Flat Copper 110 1/2 x 1 1/2 tomme 3 fot

På lager
Vare: AB8WXQ Modell: CUREC00956Kryssreferanse: 2AAZ4
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
3 015 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFlat lager
Legeringstype110
FinishMølle
HardhetsskalaRb
Lengde3ft.
Lengde Toleranse+/- 1.000 "
MaterialeKobber
TemperHard
Tykkelse1 / 2 "
Tykkelse Toleranse+/- 0.005 "
typenGenerelt formål
Typisk hardhetB66
Typisk strekkfasthet48,000 PSI
Typisk avkastningsstyrke44,000 PSI
Bredde1.5 "
Bredde Toleranse+/- 0.012 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 3.9105
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)91.44
Skipets bredde (cm)3.81
HS kode7409901060
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellLengdeLengde ToleranseTykkelseBreddePris
THYSSENKRUPP MATERIALER CUREC01229 Flat kobber 110 1/4 x 6 tommer 1 fot lengde | AA9XJT 1HLG1 CUREC012291"+/- 0.250 "1 / 4 "6"1 500 NOK
THYSSENKRUPP MATERIALER CUREC00692 Flat kobber 110 1/4 x 1 1/2 tomme 3 fot | AA9XJY 1HLG7 CUREC006923ft.+/- 1.000 "1 / 4 "1.5 "993NOK
THYSSENKRUPP MATERIALER CUREC01060 Flat Copper 110 3/16 x 1 1/2" 6 ft L | AB3XEG 1VTL7 CUREC010606"+/- 3.000 "3 / 16 "1.5 "1 963 NOK
RFQ
THYSSENKRUPP MATERIALER CUREC00338 Flat kobber 110 1/8 x 1 1/2 tomme 6 fot | AB8WQJ 2AAB8 CUREC003386"+/- 3.000 "1 / 8 "1.5 "993NOK
RFQ
THYSSENKRUPP MATERIALER CUREC00302 Flat kobber 110 1/4 x 1/2 tomme 1 fot | AB8WQR 2AAC7 CUREC003021"+/- 0.250 "1 / 4 "1 / 2 "179NOK
THYSSENKRUPP MATERIALER CUREC00054 Flat kobber 110 1/4 x 3/4 tomme 1 fot | AB8WQT 2AAC8 CUREC000541"+/- 0.250 "1 / 4 "3 / 4 "261NOK
THYSSENKRUPP MATERIALER CUREC00229 Flat kobber 110 1/4 x 1 tomme 1 fot Lengde | AB8WQU 2AAC9 CUREC002291"+/- 0.250 "1 / 4 "1"249NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

THYSSENKRUPP MATERIALS CUREC00956 Flat Copper 110 1/2 x 1 1/2 tomme 3 fot
3 015 NOK / enhet