TENNSCO TW-723034-NEA teknisk arbeidsbenk 72wx30dx34 til 40 tommers høyde | AC9YJG 3LKZ7

TENNSCO TW-723034-NEA teknisk arbeidsbenk 72wx30dx34 til 40 tommers høyde

Vare: AC9YJG Modell: TW-723034-NEAKryssreferanse: 3LKZ7
Sjekk tilgjengelighet

På grunn av vekt- og dimensjonsbegrensninger, vennligst be om et frakttilbud

Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakWorkbench
FARGESand
Dybde30 "
KanttypeSquare
FinishPulverlakkert
RammefargeSand
RammematerialeStål
Høyde34 til 40 "
BentypeJusterbar høyde rett
Lastekapasitet3000 lb.
MaterialeStål
Topptykkelse1"
Bredde72 "
ArbeidsoverflatematerialePlastlaminat på komprimert tre
ArbeidsbenkmonteringUmontert

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 89.36
Skipets høyde (cm)17.78
Skipets lengde (cm)185.42
Skipets bredde (cm)91.44
HS kode9403200030
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellTopptykkelseFARGEDybdeBreddeArbeidsoverflatematerialeKanttypeHøydeBentypePris
TENNSCO TW-603034-NEA Teknisk arbeidsbenk 60wx30dx34 til 40 tommers høyde | AC9YJF 3LKZ6 TW-603034-nea1"Sand30 "60 "Plastlaminat på komprimert treSquare34 til 40 "Justerbar høyde rett-
RFQ
TENNSCO TW-723634-NEA Teknisk arbeidsbenk 72wx36dx34 til 40 tommers høyde | AF4VZV 9MAU7 TW-723634-nea1"Sand36 "72 "PlastlaminatSquare34 til 40 "Justerbar høyde rett-
RFQ
TENNSCO WBAT-1-3660C Arbeidsbenk 60 tommer bredde x 36 tommer dybde 1900 kg | AH9AMF 39FL17 WBAT-1-3660C1.75 "Grå36 "60 "-Rett35 3/8 til 41 3/8 "Rett7 889 NOK
TENNSCO WBAT-1-3660S Arbeidsbenk 60 tommer bredde x 36 tommer dybde 2500 lbs | AH9AMH 39FL19 WBAT-1-3660s1.5 "Grå36 "60 "-Rett35 3/8 til 41 3/8 "Rett6 123 NOK
TENNSCO WBAT-1-3672C Arbeidsbenk 36 tommer dybde 1500 lbs Justerbart ben | AH9AMK 39FL21 WBAT-1-3672C1.75 "Grå36 "72 "-Rett35 3/8 til 41 3/8 "Rett8 858 NOK
RFQ
TENNSCO WBAT-1-3672S Arbeidsbenk 72 tommer bredde x 36 tommer dybde 1800 lbs | AH9AMM 39FL23 WBAT-1-3672s1.5 "Grå36 "72 "-Rett35 3/8 til 41 3/8 "Rett6 673 NOK
RFQ
TENNSCO WBAT-1-3696C Arbeidsbenk 96 tommers bredde x 36 tommers dybde 2400 lbs | AH9AMP 39FL25 WBAT-1-3696C1.75 "Grå36 "96 "-Rett35 3/8 til 41 3/8 "Rett12 271 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

TENNSCO TW-723034-NEA teknisk arbeidsbenk 72wx30dx34 til 40 tommers høyde