TENNSCO CK6624DHBK Spesialoppbevaringsskap Svart 200 lbs | AH9BJV 39FR97

TENNSCO CK6624DHBK Spesialoppbevaringsskap Svart 200 lbs

På lager
Vare: AH9BJV Modell: CK6624DHBKKryssreferanse: 39FR97

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

12 644 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMobil lagringsskap
Montert / Umontertmontert
SkapfargeSvart
Skapets dybde24 "
Skapets høyde73 "
Skapets bredde36 "
Type hjul(4) Sving med låser
Dør Typestandard
FinishPulverlakkert
Måler24
Grønn sertifisering eller annen anerkjennelseSCS Indoor Advantage-sertifisert
HåndteringsstilSvinge
Høyde RangeFull høyde
LåsemekanismeTastet
MaterialeStål
Antall skaphyller4
Antall dører2
Antall skuffer0
Hyllekapasitet200 lb.
StyrkevurderingNæringseiendom
StilHyller

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 68.9472
Skipets høyde (cm)175.26
Skipets lengde (cm)68.58
Skipets bredde (cm)99.06
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Hjul inkludert: Ja
    • Metode for konstruksjon: Sveiset
    • Låseskap: Ja
    • Låsepunkter: 3 poeng

Produktvarianter

ProduktModellSkapfargePris
TENNSCO CK6624DHLG spesialoppbevaringsskap lys grå | AH9BJW 39FR98 CK6624DHLGLysegrå12 644 NOK
TENNSCO CK6624DHMG Spesialoppbevaringsskap Medium Grey | AH9BJX 39FR99 CK6624DHMGMedium grå12 644 NOK
TENNSCO CK6624DHPY Spesialoppbevaringskabinett Champagnekitt | AH9BJY 39FT01 CK6624DHPYChampagne / kitt12 644 NOK
TENNSCO CK6624DHSD Spesialoppbevaringsskap Sand 200 lbs | AH9BJZ 39FT02 CK6624DHSDSand12 644 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

TENNSCO CK6624DHBK Spesialoppbevaringsskap Svart 200 lbs
12 644 NOK / enhet