Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

TEMPCO NHW00120 Båndvarmer 1-1/2 tomme diameter 900 grader F | AC3TCA 2VYA1

TEMPCO NHW00120 Båndvarmer 1-1/2 tomme diameter 900 grader F

På lager
Vare: AC3TCA Modell: NHW00120Kryssreferanse: 2VYA1
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
576NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBandvarmer
amps2.5
Inne i Dia.1.5 "
MaterialeGlimmerisolert stål inne, SS utenfor
Maks. Temp.900 Grader F
Terminalernone
Oppsigelse12 "Lead Wire with 10" SS Braid
Spenning120
Watt Tetthet40 kvm.
Watts300
Bredde2"
Bredde Toleranse+/- 1/16 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.135
Skipets høyde (cm)6.6
Skipets lengde (cm)24.13
Skipets bredde (cm)16.51
HS kode8419899585
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellampsInne i Dia.Watt TetthetWattsBreddePris
TEMPCO NHW00100 Båndvarmer 900 grader F 120v 1 tomme diameter | AC3TBP 2VXY9 NHW001000.831"47 kvm.1001"552NOK
TEMPCO NHW00102 Båndvarmer 1 tomme Diameter 120v 900 grader F | AC3TBR 2VXZ2 NHW001021.251"47 kvm.1501.5 "560NOK
TEMPCO NHW00106 Båndvarmer 120v 1 tomme Diameter 900 grader F | AC3TBU 2VXZ4 NHW001062.081"58 kvm.2502"573NOK
TEMPCO NHW00112 Båndvarmer 1 tomme Bredde 1-1/2 tomme Diameter | AC3TBW 2VXZ6 NHW001121.251.5 "40 kvm.1501"573NOK
TEMPCO NHW00136 Båndvarmer 1-1/2 tommers diameter 1-1/2 tommers bredde | AC3TBY 2VXZ8 NHW001362.081.5 "45 kvm.2501.5 "564NOK
TEMPCO NHW00142 Båndvarmer 900 grader F 2 tommers diameter 120v | AC3TCC 2VYA3 NHW001422.52"38 kvm.3001.5 "538NOK
TEMPCO NHW00144 Båndvarmer 900 grader F 120v 2 tommers diameter | AC3TCE 2VYA5 NHW001443.332"38 kvm.4002"597NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

TEMPCO NHW00120 Båndvarmer 1-1/2 tomme diameter 900 grader F
576NOK / enhet