Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

TEMPCO MPP52903 Båndvarmer 240v 1-1/2 tomme Bredde 1400 grader F | AC3TDN 2VYF5

TEMPCO MPP52903 Båndvarmer 240v 1-1/2 tomme Bredde 1400 grader F

På lager
Vare: AC3TDN Modell: MPP52903Kryssreferanse: 2VYF5
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
1 677 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBandvarmer
amps1.88
Inne i Dia.1.5 "
MaterialeMineralisolert SS legeringsskede
Maks. Temp.1400 Grader F
Terminalernone
Oppsigelse12 "Lead Wire with 10" SS Braid
Spenning240
Watt Tetthet81 kvm.
Watts450
Bredde1.5 "
Bredde Toleranse+/- 3/32 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1575
Skipets høyde (cm)5.08
Skipets lengde (cm)15.24
Skipets bredde (cm)12.7
HS kode8419899585
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellampsInne i Dia.Watt TetthetWattsBreddePris
TEMPCO MPP52402 Båndvarmer 240v 1 tomme Bredde 1400 grader F | AC3TDL 2VYF3 MPP524021.251.5 "81 kvm.3001"1 644 NOK
TEMPCO MPP53202 Båndvarmer 240v 1400 grader F 2 tommers bredde | AC3TDQ 2VYF7 MPP532021.881.5 "61 kvm.4502"1 777 NOK
TEMPCO MPP54901 Båndvarmer 240v 1400 grad F 1-1 / 2 tommers bredde | AC3TDT 2VYF9 MPP549011.672"50 kvm.4001.5 "1 802 NOK
TEMPCO MPP56101 Båndvarmer 1400 grader F 240v 1-1/2 tommers bredde | AC3TDV 2VYG2 MPP561012.082.5 "49 kvm.5001.5 "1 744 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

TEMPCO MPP52903 Båndvarmer 240v 1-1/2 tomme Bredde 1400 grader F
1 677 NOK / enhet