Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

TEMPCO CSH01627 Stripvarmer 30-1/2 tomme Lengde 1200 grader F | AC2UMX 2MXG5

TEMPCO CSH01627 Stripvarmer 30-1/2 tomme Lengde 1200 grader F

På lager
Vare: AC2UMX Modell: CSH01627Kryssreferanse: 2MXG5
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
1 125 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStrip varmeapparat
MaterialeSømløs rustfritt stål
Maks. Skjede Temp.1200 Grader F
Monteringsdimensjon29.5 "
MonteringstypeOverflatemontert
Total lengde30.5 "
Fase1
Skruestørrelse10-32
Mantelmateriale304 rustfritt stål
TerminalerParallel
Spenning120V
Watt Tetthet8W / kvm. i.
Watts750

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.747
Skipets høyde (cm)3.3
Skipets lengde (cm)78.23
Skipets bredde (cm)3.81
HS kode8516808000
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Hull hulllengde (1/2 ")
    • Hull hullbredde (5/16 ")

Produktvarianter

ProduktModellMonteringsdimensjonTotal lengdeWatt TetthetPris
TEMPCO CSH00177 Stripvarmer 17-7/8 tommer Lengde 1200 grader F | AC3XJE 2XEG5 CSH0017716.875 "17.875 "15W / kvm. i.834NOK
TEMPCO CSH01620 Strip Heater 120v 21 Tommer Lengde 1200 Degree F | AC3XJZ 2XEJ5 CSH0162020 "21 "13W / kvm. i.920NOK
TEMPCO CSH00179 Stripvarmer 23-3/4 tommer Lengde 1200 grader F | AC3XKD 2XEJ9 CSH0017922.75 "23.75 "10W / kvm. i.964NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

TEMPCO CSH01627 Stripvarmer 30-1/2 tomme Lengde 1200 grader F
1 125 NOK / enhet