Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

TE-CO 60706 Dobbeltgjenget studs, M20 X 2.5 Gjengestørrelse, 110 mm Totallengde, 2Pk | AA9MLG 1DY25

TE-CO 60706 dobbeltgjenget stud, M20 X 2.5 gjengestørrelse, 110 mm totallengde, 2pk

På lager
Vare: AA9MLG Modell: 60706Kryssreferanse: 1DY25
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
228NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDobbel ende gjenget stud
Klasse2A
FinishSvart oksid
MaterialeStål
Min. Strekkstyrke125,000 PSI
Total lengde110mm
Rockwell HardnessC27
Skaft TypeRund
System for målingMetric
TrådretningHøyre hånd
Gjengelengde (A)47mm
Gjengelengde (B)47mm
Gjengelengde TypeLik
TrådstørrelseM20 x 2.5
GjengetypeUNC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.4275
Skipets høyde (cm)2.03
Skipets lengde (cm)11.18
Skipets bredde (cm)3.81
HS kode7318155090
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

TE-CO 60706 dobbeltgjenget stud, M20 X 2.5 gjengestørrelse, 110 mm totallengde, 2pk
228NOK /pakke