Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

TE-CO 60351 Dobbeltgjenget stud, M8 X 1.25 Gjengestørrelse, 50 mm totallengde, 2Pk | AA9NFE 1EA18

TE-CO 60351 dobbeltgjenget stud, M8 X 1.25 gjengestørrelse, 50 mm totallengde, 2pk

På lager
Vare: AA9NFE Modell: 60351Kryssreferanse: 1EA18
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
97NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDobbel ende gjenget stud
Klasse2A
FinishSvart oksid
MaterialeStål
Min. Strekkstyrke125,000 PSI
Total lengde50mm
Rockwell HardnessC27
Skaft TypeRund
System for målingMetric
TrådretningHøyre hånd
Gjengelengde (A)20mm
Gjengelengde (B)12mm
Gjengelengde TypeUlik
TrådstørrelseM8 x 1.25
GjengetypeUNC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0315
Skipets høyde (cm)1.02
Skipets lengde (cm)10.16
Skipets bredde (cm)1.27
HS kode7318155090
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

TE-CO 60351 dobbeltgjenget stud, M8 X 1.25 gjengestørrelse, 50 mm totallengde, 2pk
97NOK /pakke